絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(206)
- エスコ(105)
- ハイロジック(74)
- MK(丸喜金属本社)(43)
- 家研販売(39)
- TOSTEM(LIXIL)(33)
- エスエス興商(31)
- 新日軽(LIXIL)(23)
- BEAVER(ビーバー)(21)
- ヤボシ(20)
- ケージーパルテック(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
- アトムリビンテック(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- ACE(エース)(12)
- 伊藤鋳工(11)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ロタ・重量戸車 (平型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
ロタ・ステン重量戸車 ( H型)
ヨコヅナ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
ショウレックス戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥2,298~税込¥2,528~1セット(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。用途軽量引戸、ホビー用 等材質(車輪)PPナイロン
ベアリング入鉄戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥6,998~税込¥7,698~1セット(12個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等タイプ丸型材質(車輪)鉄ベアリング入芯棒6mm鉄
ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(12個)当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(12個)欠品中V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車
ヨコヅナ¥15,980~税込¥17,578~1セット(4個)ほか当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
MC防音重量戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ¥8,998~税込¥9,898~1セット(2個)ほか4日以内出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から6日以内出荷・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
ベアリング戸車 平型(コ型枠)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1袋(2個)翌々日出荷ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1袋(2個)翌々日出荷ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヨコヅナ MC防音重量戸車 スリムタイプ 車輪径75mm V溝型
ヨコヅナ¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入MCナイロン車(MC901)材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)75質量(g)405車輪幅(mm)16溝深さ(mm)5.5許容荷重90kgf取付高H(mm)80取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)115許容荷重(daN)88取付座A(mm)140取付ピッチX(mm)115取付座B(mm)24
純正網戸用取替戸車 立山 卒付用
エスエス興商¥2,498税込¥2,7481パック(1個)6日以内出荷用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。高さ調整は上のビスで調整します。規格OM-711K2適合メーカー立山
純正網戸用取替戸車 トステム用
エスエス興商¥2,398税込¥2,6381パック(1個)6日以内出荷用途BF型網戸用。戸車は左右兼用です。高さ調整は調整ビスで調整します。規格AZWS617適合メーカートステム
純正網戸用取替戸車 三協用A 左・右
エスエス興商¥2,998税込¥3,2981パック(2個)当日出荷用途サンミッテ2網戸用。左右を確認の上取付けて下さい。高さ調整は調整ビスで調整します。規格B30528F適合メーカー三協用
調整戸車
アトムリビンテック¥659税込¥7251パック(1個)当日出荷から6日以内出荷戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm。上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM ケース:PC、鋼仕上車輪:白、ケース:DG色対応戸厚(mm)24以上総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
引戸用取替調整戸車
ハイロジック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷大手建材メーカー、純正戸車交換用部品。破損や動きの悪い戸車の交換に。コマの調整機能付きです。木製引戸用。左右兼用。現在取り付けされている戸車と、サイズ・仕様を比較し、商品を選定してください。お問い合わせいただいての、適合可否、選定はできかねます。交換用ですので、現在取り付けされている戸車とは、形状や色、仕様など異なる場合がございます。適合引戸用材質ポリアセタール樹脂
クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車
TOSTEM(LIXIL)¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷備考取付ねじ付き(なべタッピンねじΦ3×12:1本)、SL:上下戸首対応用適合シリーズ08SL、10SL、12SL、CZⅠ、CZⅡ、GLⅡ型、GLM/C、SL M/C、SLⅠ、SLⅡ、SLⅢ、WLB
テラス戸車PG用Φ45(PG障子用)
TOSTEM(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581個欠品中備考デュオPG障子半外付H=1831以上、外付H=1803以上に使用適合シリーズPRO-SE・L3、デュオ
ステン枠黒ナイロン戸車
SUGICO(スギコ)¥449税込¥4941個翌々日出荷車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25車輪タイプ平型
オールステンレスベアリング入戸車 平
SUGICO(スギコ)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ
ヨコヅナ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6431材質枠:SUS304、車輪:SUS303車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付座B(mm)17






























![日鐵サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827225-260220-02.jpg)
























![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)