1,681件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップセーファー ヨドグレーチング

    固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップセーファー

    ヨドグレーチング
    19,980税込21,978
    1枚
    15日以内出荷
    住宅地などの騒音防止区域に適しています。あらゆる路面で横断溝用グレーチングとしてご使用いただけます。
    種類みぞぶた寸法b(mm)995
  • 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング

    固定式みぞぶた ノンスリップセーファー

    ヨドグレーチング
    25,980税込28,578
    1枚
    15日以内出荷
    グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。
    種類みぞぶた寸法b(mm)995
  • 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング

    固定式みぞぶた ノンスリップセーファー

    ヨドグレーチング
    19,980税込21,978
    1枚
    15日以内出荷
    グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。
    種類みぞぶた寸法b(mm)995
  • 細目みぞぶた ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング

    細目みぞぶた ノンスリップグレーチング

    ヨドグレーチング
    24,980税込27,478
    1枚
    15日以内出荷
    自転車、ベビーカー、女性のヒールなど歩きやすさ、安全性を考慮した細目みぞぶたです。
    質量(kg)ヨドグレーチング:29.0/受枠:8.9種類みぞぶた寸法a(mm)400溝幅(mm)L:300寸法b(mm)995寸法h(mm)32
  • みぞぶた(横断溝用)ノンスリップセーファー ヨドグレーチング

    みぞぶた(横断溝用)ノンスリップセーファー

    ヨドグレーチング
    16,980税込18,678
    1枚
    15日以内出荷
    あらゆる荷重条件に耐えられる設計で、優れた強度と耐久性のある製品です。
    質量(kg)ヨドグレーチング:21.2/受枠:10.0種類みぞぶた寸法a(mm)400溝幅(mm)300寸法b(mm)995寸法h(mm)44
  • みぞぶた(横断溝用)ノンスリップセーファー ヨドグレーチング

    みぞぶた(横断溝用)ノンスリップセーファー

    ヨドグレーチング
    8,698税込9,568
    1枚
    15日以内出荷
    あらゆる荷重条件に耐えられる設計で、優れた強度と耐久性のある製品です。
    種類みぞぶた寸法b(mm)995
  • 細目型景観グレーチング モスグリーン 法山本店

    細目型景観グレーチング モスグリーン

    法山本店
    5,498税込6,048
    1枚
    6日以内出荷
    人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
    材質鋼板+人工木材モスグリーン高さH(mm)32適合車種乗用車すきま(mm)8.4適合荷重T-2
  • 景観グレーチング モスグリーン 法山本店

    景観グレーチング モスグリーン

    法山本店
    5,898税込6,488
    1枚
    6日以内出荷
    人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
    材質鋼板+人工木材モスグリーン高さH(mm)32適合車種乗用車すきま(mm)18適合荷重T-2
  • 弁桝ふた KHMA 1500kg(T=6相当) 「止水弁」文字入り ふたのみ 小島製作所

    弁桝ふた KHMA 1500kg(T=6相当) 「止水弁」文字入り ふたのみ

    小島製作所
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷
    小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
    用途給水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=6相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
  • ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス脱気筒

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    抜群の耐久性! SUS-304 ステンレス製脱気筒 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! プラグ施工不要のPレスアンカーを採用! SUS-304 オールステンレス製 TSオリジナル商品です。
    付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)材質オールステンレス
  • ステンレス小判型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス小判型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 小判型 ヨコ置き型ドレンに使用してください。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 薄型のシンプル設計で頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
  • 塩ビ脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)

    塩ビ脱気筒

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    塩ビシート防水工法専用設計! 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 トップはSUS-304ステンレス製 ベース部は硬質塩化ビニール製 現場での組み立てが不要! ナイロンプラグ(6×35)4本付属 パッチ用型紙付きで施工性良好! 空気を集めやすいドーム型ベース TSオリジナル商品です。
  • ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス脱気筒

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    肉厚ステンレス使用 ! シンプルで頑丈・高耐久性 !
    材質SUS304ステンレス筒内径(Φmm)42
  • ゴムドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業)

    ゴムドレンタテ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! ベースと筒部の接合部を一体成型することによって、切れ・剥がれを解消!
    厚さ(mm)ベース:1.5筒長(mm)C:150
  • TS鉛ドレン TSオリジナル(高翔産業)

    TS鉛ドレン

    TSオリジナル(高翔産業)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    New! ベース表面をブラスト加工! プライマー接着性が飛躍的に向上しました。 従来の製品品質はそのまま! 塗膜防水用汎用プライマーで安定した十分な接着性が得られます。 現場での目粗し処理扶養で取付け作業が早く、楽になります。 価格据え置き! 改修工事用2重式ドレン工法用 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! 接合部はすべて鉛溶接のため、 防水性は確実です! 様々な形状にフィットするため、 施工性に優れています! 鉛厚さが1.5mmあるので、 耐久性、耐候性に優れています! 鉛材料は溶接部を含め、品位99.9%以上の鉛を使用しています。
    厚さ(mm)鉛板:1.5
  • グレーチング連結金具 ボルト固定/ステンレス EA951TAシリーズ エスコ

    グレーチング連結金具 ボルト固定/ステンレス EA951TAシリーズ

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。
    材質SUS304ねじサイズM8
  • Fドレン 塩ビ タテ型 孫悟空ドレン

    Fドレン 塩ビ タテ型

    孫悟空ドレン
    8,698税込9,568
    1組
    4日以内出荷
    新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くし、風にも強いカシメ式を採用。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、塩ビシート工法。材質PVC(ドレン)+SUS304(ストレーナー)厚さ(mm)ドレン:0.8~1.6全高(mm)170、ストレーナー:175
  • Fドレン 鉛 タテ型 孫悟空ドレン

    Fドレン 鉛 タテ型

    孫悟空ドレン
    9,698税込10,668
    1組
    4日以内出荷
    新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くした差し込み式。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。材質純鉛(ドレン)+SUS304(ストレーナー)
  • 鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 孫悟空ドレン

    鉛ドレン ヨコ型 1mホース付

    孫悟空ドレン
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース)厚さ(mm)ドレン:1.4ホース長さ(mm)1000
  • FRPドレン+ストレーナー セット 孫悟空ドレン

    FRPドレン+ストレーナー セット

    孫悟空ドレン
    3,698税込4,068
    1組
    4日以内出荷
    FRP製ドレンとストレーナーセット。 ドレン本体は耐候性、耐水性に加え、難燃性にも優れたFRP。 3本バネ式SUS304製ストレーナーを付属。
    用途防水改修工事及び新築時に屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備。材質FRP(ドレン)SUS304(ストレーナー)厚さ(mm)ドレン:1
  • ユニオン 脱気筒 TPO 孫悟空ドレン

    ユニオン 脱気筒 TPO

    孫悟空ドレン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    キャップ保持にTPOを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。また、TPO保持はキャップの抜き差しを繰り返しても保持力が変わりません。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置。材質SUS304(本体)+TPO(キャップ保持)寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:60×178全高(mm)178外径(Φmm)中筒:40.4呼称ユニオン脱気筒 TPO底板寸法(mm)200角
  • サイド脱気筒 孫悟空ドレン

    サイド脱気筒

    孫悟空ドレン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    屋上改修工事用の脱気筒。壁際など、立ち上がりが近い場所に設置。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置材質SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持)寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:50×113全高(mm)180外径(Φmm)中筒:32呼称サイド脱気筒底板寸法(mm)140×98
  • 緑化断熱用 脱気筒 孫悟空ドレン

    緑化断熱用 脱気筒

    孫悟空ドレン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    屋上緑化工事用の脱気筒。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。屋上緑化の脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)610外径(Φmm)中筒:42呼称屋上緑化用底板寸法(mm)200角
  • 断熱防水用 脱気筒 二重型 孫悟空ドレン

    断熱防水用 脱気筒 二重型

    孫悟空ドレン
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷
    屋上断熱工事用の脱気筒。 セパレートタイプで、断熱層を挟み込む形で設置する。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)主脱気筒:220外径(Φmm)主脱気筒 中筒:42、副脱気筒 中筒:32呼称断熱防水用 二重型調整範囲(mm)170~270底板寸法(mm)主脱気筒:200角、副脱気筒:140角
  • 断熱防水用 脱気筒 一重型 孫悟空ドレン

    断熱防水用 脱気筒 一重型

    孫悟空ドレン
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    屋上断熱工事用の脱気筒。 脱気管を長くとっているため、底面からの断熱層を超えて脱気できる。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)220外径(Φmm)中筒:42呼称断熱防水用 一重型底板寸法(mm)200角
  • 一般防水用 脱気筒 角型 孫悟空ドレン

    一般防水用 脱気筒 角型

    孫悟空ドレン
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    キャップ保持はネジ式、底面正方形と、ベーシックな脱気筒。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)170外径(Φmm)中筒:42呼称一般防水用 角型底板寸法(mm)200角
  • 一般防水用 脱気筒 丸形 孫悟空ドレン

    一般防水用 脱気筒 丸形

    孫悟空ドレン
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置材質SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持)直径(Φmm)底板:190全高(mm)170寸法(Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140外径(Φmm)中筒:42呼称一般防水用 丸形
  • 鉛ドレン タテ型 孫悟空ドレン

    鉛ドレン タテ型

    孫悟空ドレン
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    純鉛製タテ型 改修ドレン。 特許技術「融合溶接」で排水筒と鍔を一体化。これまで問題となっていた排水筒の脱落が皆無となりました。 排水口はアール形状としたことで、スムーズに排水を筒へと流れます。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。材質純鉛厚さ(mm)ドレン:1.4直径(Φmm)つば:255内径(Φmm)排水筒:25.2全高(mm)180外径(Φmm)排水筒:28呼称Φ30用
  • 侍脱気筒塩ビシート用丸型 尾崎亀商店

    侍脱気筒塩ビシート用丸型

    尾崎亀商店
    9,398税込10,338
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
    用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)193台座寸法(mm)Φ190筒径(Φmm)60.5
  • KOステン脱気筒 尾崎亀商店

    KOステン脱気筒

    尾崎亀商店
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    塩ビシート防水との接着性を高めているステンレス脱気筒です。 下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
    用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)210台座寸法(mm)Φ180筒径(Φmm)50
  • 侍ステン脱気筒角型 尾崎亀商店

    侍ステン脱気筒角型

    尾崎亀商店
    6,598税込7,258
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
    用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)177台座寸法(mm)200×200筒径(Φmm)76
  • 受け金具スリム用(2個入) 勝原製作所

    受け金具スリム用(2個入)

    勝原製作所
    2,098税込2,308
    1セット(2個)
    6日以内出荷
  • ミドルライン300 勝原製作所

    ミドルライン300

    勝原製作所
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    タイルテラスの排水処理に困ったらコレ!溝に集めて排水します!
    付属品専用ベース材質ステンレス長さ(mm)300高さ(mm)50溝幅(mm)81耐荷重(kg)300
  • グレーチングテラスエッジネオスリム300 勝原製作所

    グレーチングテラスエッジネオスリム300

    勝原製作所
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    機能はそのまま、端部にカバーを追加。見た目の美しさと羽の噛合を防止します!
    付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)300高さ(mm)15溝幅(mm)49耐荷重(kg)200
  • タイルトレー600 勝原製作所

    タイルトレー600

    勝原製作所
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
    付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)600シルバー高さ(mm)15溝幅(mm)49耐荷重(kg)150
  • タイルトレー300 勝原製作所

    タイルトレー300

    勝原製作所
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
    付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)300シルバー高さ(mm)15溝幅(mm)49耐荷重(kg)150
  • グレーチングワイド300 勝原製作所

    グレーチングワイド300

    勝原製作所
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
    付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)300シルバー高さ(mm)15溝幅(mm)76耐荷重(kg)200
  • 景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 細目型 法山本店

    景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 細目型

    法山本店
    5,498税込6,048
    1枚
    翌々日出荷から8日以内出荷
    人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
    材質鋼板+人工木材ダークグレー高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
  • 景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン 細目型 法山本店

    景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン 細目型

    法山本店
    5,498税込6,048
    1枚
    翌々日出荷から8日以内出荷
    人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
    材質鋼板+人工木材ライトブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
  • 景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン 法山本店

    景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン

    法山本店
    5,798税込6,378
    1枚
    翌々日出荷から10日以内出荷
    人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
    材質鋼板+人工木材ライトブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)18
グレーチング・排水設備商品