1,681件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 縞鋼板製歩道上がり 奥岡製作所

    縞鋼板製歩道上がり

    奥岡製作所
    14,980税込16,478
    1枚
    8日以内出荷
    縞鋼板製歩道上がり
    材質/仕上スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
  • ボルト式連結金具スチール製 奥岡製作所

    ボルト式連結金具スチール製

    奥岡製作所
    619税込681
    1枚
    4日以内出荷
    ボルト式連結金具スチール製
    トラスコ品番175-0399質量(g)71
  • スチール製 多目的景観みぞ蓋 かばこ 奥岡製作所

    スチール製 多目的景観みぞ蓋 かばこ

    奥岡製作所
    5,698税込6,268
    1枚
    8日以内出荷
    石などお好きな充填物を入れていただくことで、みぞの蓋に彩りを与えます。排水機能もしっかりあります。連結させることも可能です。
    材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)種類みぞぶた適用荷重歩道用
  • ダモ脱気筒一般用 角型 山装

    ダモ脱気筒一般用 角型

    山装
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
    用途脱気装置適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×材質ステンレスSUS304
  • ダモFRPアングルコーナー材 山装

    ダモFRPアングルコーナー材

    山装
    11,980税込13,178
    1ケース(10個)
    3日以内出荷
    コーナーを保護する部材なので使い方はいろいろ考えられます。
    用途サッシのコーナー部、入隅部・出隅部材質FRP
  • ダモFRPドレン ヨコ型 No.7 山装

    ダモFRPドレン ヨコ型 No.7

    山装
    32,980税込36,278
    1ケース(10個)
    3日以内出荷
    戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。 また、塩ビ管が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。 耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。 筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。 ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。 ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
    用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水適合【ストレーナ】ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ花柄ストレーナ、ダモL型ストレーナ、侍ストレーナPCY-50材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール形状ヨコ型寸法(mm)約80-90(設置穴)適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
  • ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装

    ダモFRPドレン ヨコ型 No.3

    山装
    34,980税込38,478
    1ケース(10個)
    3日以内出荷
    戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
    用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRP形状ヨコ型
  • ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 山装

    ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用

    山装
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。 従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
    用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質長さ(mm)180(筒)形状タテ型寸法A(mm)300角(ツバ部)加工砂付加工:なしツバ厚(mm)1.5
  • ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-200用 山装

    ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-200用

    山装
    9,498税込10,448
    1個ほか
    5日以内出荷
    ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。 これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。 またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
    用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニール形状ヨコ型ツバ厚(mm)1.5
  • ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用 山装

    ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用

    山装
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
    用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質形状タテ型寸法A(mm)300角(ツバ部)寸法D(mm)180加工砂付加工:ありツバ厚(mm)1.5
  • スチールパンチングカゴ PB イズミ

    スチールパンチングカゴ PB

    イズミ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    スチール製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
    用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質メッキ鋼板高さ(mm)50
  • 簡易式マンホール開閉器 ジェイウィン(J win)

    簡易式マンホール開閉器

    ジェイウィン(J win)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    J型フック、T型フック簡易型で携行に便利です。
    用途マンホールの開閉に。材質特殊鋼質量(kg)2.3全長(cm)63
  • ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(藤壺) 998L 三榮

    ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(藤壺) 998L

    三榮
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
    材質ステンレス長さ(mm)998種類みぞぶたRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L 三榮

    ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L

    三榮
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
    材質ステンレス長さ(mm)998種類みぞぶたRoHS指令(10物質対応)対応
  • 集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-25K シマブン

    集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-25K

    シマブン
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
    用途集水マス、集水桝材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス種類ますぶた高さH(mm)25
  • 集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-20K シマブン

    集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-20K

    シマブン
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
    用途集水マス、集水桝材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス種類ますぶた高さH(mm)20
  • 固定式グレーチング専用レンチ M12用 片岡産業

    固定式グレーチング専用レンチ M12用

    片岡産業
    2,298税込2,528
    1本
    8日以内出荷
    M12用のナットに使用可能でT字になっている為、使用が容易。
    用途M12用のナットの取り外しが可能全長(mm)190六角対辺(mm)19ハンドル径(Φmm)14ハンドル長さ(mm)200素材炭素鋼
  • 水番スマート 昭光物産

    水番スマート

    昭光物産
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    当日出荷
    少量な畦の切り欠きで取付けできます。VU100、150のパイプに連結できます。水量調整板が2重構造になっており、スムーズな調整ができます。
    用途水田の排給水に材質再生ポリエチレン寸法(縦×横×高さH)(cm)約280×380×300
  • アンカー付きチェーン TRUSCO

    アンカー付きチェーン

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    グレーチングクリップTGCD型と一緒に使う事で、溝蓋の盗難防止に役立ちます。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法D2(mm)6寸法L2(mm)115寸法W(mm)29チェーン長(mm)500
  • 樹脂軽量U字溝 ウッドプラスチックテクノロジー

    樹脂軽量U字溝

    ウッドプラスチックテクノロジー(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    軽量のため、敷設作業が簡単! 敷設費用も削減!
    用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路材質リサイクルプラスチック長さ(mm)1000幅(mm)150質量(kg)5深さ(mm)150
  • ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 三榮

    ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌)

    三榮
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ 独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
    材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 三榮

    ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ

    三榮
    9,998税込10,998
    1枚
    6日以内出荷
    U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
    材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 三榮

    ステンレス グレーチング ノンスリップ(蛇肌)

    三榮
    7,998税込8,798
    1枚
    6日以内出荷
    溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
    材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
  • U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム 第一機材

    U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム

    第一機材
    669税込736
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    付属品シール付種類U字溝
  • U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用開閉工具 第一機材

    U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用開閉工具

    第一機材
    939税込1,033
    1枚
    4日以内出荷
    適合機種ステンレスグレーチング全般種類U字溝
  • U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ローレットタイプ 第一機材

    U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ローレットタイプ

    第一機材
    44,980税込49,478
    1枚
    16日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、Tバー・ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝耐荷重歩道
  • U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ノーマルタイプ 第一機材

    U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ノーマルタイプ

    第一機材
    39,980税込43,978
    1枚
    16日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、Tバー・ノーマルタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝耐荷重歩道
  • U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ローレットタイプ 第一機材

    U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ローレットタイプ

    第一機材
    23,980税込26,378
    1枚
    16日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝
  • U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ノーマルタイプ 第一機材

    U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ノーマルタイプ

    第一機材
    19,980税込21,978
    1枚
    16日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、ノーマルタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝
  • 東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用 第一機材

    東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用

    第一機材
    8,898税込9,788
    1枚
    4日以内出荷から19日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた寸法H(mm)32仕様1東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用
  • U型集水ます蓋 U型 490 第一機材

    U型集水ます蓋 U型 490

    第一機材
    24,980税込27,478
    1枚
    19日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    仕様U型集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき質量(kg)21.3種類ますぶたピッチ(mm)クロスバー:@100×4幅B(mm)490耐荷重T-25長さA(mm)490寸法H3(mm)総高さ:65
  • B型街きょ用集水ます蓋 第一機材

    B型街きょ用集水ます蓋

    第一機材
    18,980税込20,878
    1枚
    19日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    仕様B型街きょ用集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき質量(kg)18.6種類ますぶた幅B(mm)465耐荷重T-14長さA(mm)540寸法H3(mm)総高さ:59
  • A型街きょ用集水ます蓋 第一機材

    A型街きょ用集水ます蓋

    第一機材
    15,980税込17,578
    1枚
    19日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    仕様A型街きょ用集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた
  • L型集水ます蓋 第一機材

    L型集水ます蓋

    第一機材
    12,980税込14,278
    1枚
    19日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた
  • 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材

    特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ

    第一機材
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷から21日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた
  • 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ 第一機材

    特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ

    第一機材
    11,980税込13,178
    1枚
    19日以内出荷から21日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた
  • 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材

    特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ

    第一機材
    9,498税込10,448
    1枚
    19日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    仕様特殊改良ます用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
  • 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材

    特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ

    第一機材
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷から21日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
  • U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材

    U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ

    第一機材
    8,398税込9,238
    1枚
    19日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
  • U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材

    U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ

    第一機材
    4,698税込5,168
    1枚
    3日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
グレーチング・排水設備商品