カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
38ページ目: グレーチング・排水設備商品
商品豆知識

圧接型グレーチングますぶた車道用 細目Dグリップ
ダイクレ¥7,998~税込¥8,798~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)(クロスバー)50
圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目DグリップDFゴム付
ダイクレ¥11,980~税込¥13,178~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など仕様騒音低減ゴム付材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)995高さ(mm)25ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)10耐荷重歩道用
圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目DグリップDFゴム付
ダイクレ¥11,980~税込¥13,178~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など仕様騒音低減ゴム付材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)995ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)10
圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目Dグリップ
ダイクレ¥9,698~税込¥10,668~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)995高さ(mm)25ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)10耐荷重歩道用
圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目Dグリップ
ダイクレ¥9,698~税込¥10,668~1枚5日以内出荷から22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)995ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)10
圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラDFゴム付
ダイクレ¥8,598~税込¥9,458~1枚3日以内出荷から22日以内出荷主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など仕様騒音低減ゴム付材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)997高さ(mm)19ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)10耐荷重歩道用
圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラDFゴム付
ダイクレ¥8,598~税込¥9,458~1枚3日以内出荷から22日以内出荷主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など仕様騒音低減ゴム付材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)997ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)10
圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ
ダイクレ¥5,998~税込¥6,598~1枚3日以内出荷から22日以内出荷主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)997高さ(mm)19ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)10耐荷重歩道用
ステンレス製フロアーハッチ(モルタル用)
片岡産業¥38,980~税込¥42,878~1台5日以内出荷適合モルタル用材質内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂適合荷重中荷重用:T-2
ステンレス製フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)
片岡産業¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷から78日以内出荷適合モルタル用材質内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂適合荷重歩道用
グレーチング圧接型 レインホルダー(鋼製排水溝) 細目タイプ ボルト固定受枠縞模様付
片岡産業¥19,980~税込¥21,978~1セット5日以内出荷U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。厚さ(mm)5ピッチ細目種類ボルト固定式・U字溝適合荷重T-2・T-14両対応
グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用
片岡産業¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷から17日以内出荷従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。 また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。種別ノンスリップ・横断溝用寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3高さ(mm)19ピッチ並目種類U字溝・ますぶたアングル四面適合荷重歩道用
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型
片岡産業¥7,998~税込¥8,798~1セット5日以内出荷から10日以内出荷受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ細目種類落し込み式・ますぶた
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型
片岡産業¥7,598~税込¥8,358~1セット5日以内出荷から13日以内出荷受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型
片岡産業¥8,998~税込¥9,898~1セット5日以内出荷下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくしあるきやすさを加えました。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ細目種類ますぶた
ドレンブロッカー ドレンカバー PLRシリーズ
ピグ¥68,980~税込¥75,878~1箱4日以内出荷から6日以内出荷排水溝の入口にかぶせて密閉し、液体やごみの流入を防止します。 粗い表面にも密着します。
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング(本体のみ)
中部コーポレーション¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷寸法(mm)b997×a350×h25ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100溝幅(mm)250適合荷重総質量2000kgまでグレーチング質量(kg)19.5/m
スチール製 砂利ボックスグレーチング ます蓋 歩道用
第一機材¥16,980~税込¥18,678~1台16日以内出荷砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき種類ます蓋
180°開閉式桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
ボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
歩道用 U字溝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1セット4日以内出荷歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。用途歩道用材質スチール種類U字溝ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50アングル寸法(mm)L-30×30×3
110°開閉式桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥9,698~税込¥10,668~1セット4日以内出荷街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。用途横断溝用 並目材質スチール種類ますぶた
110°開閉式桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥8,398~税込¥9,238~1セット4日以内出荷から7日以内出荷街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。用途横断溝用 細目材質スチール種類ますぶた
騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング
中部コーポレーション¥9,798~税込¥10,778~1セット3日以内出荷SS400材質のスチールグレーチング。用途建築外構用材質スチール長さ(mm)995種類みぞぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50適合荷重総質量2000kgまで
騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング
中部コーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷歩道を含む道路には適用しません。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。用途建築外構用材質スチール長さ(mm)997種類みぞぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100適合荷重総質量2000kgまで
ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。用途横断溝用材質スチールピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。用途横断溝用材質スチールピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング
中部コーポレーション¥56,980~税込¥62,678~1セット3日以内出荷固定方式にはAタイプ(パッキン無)、Bタイプ(パッキン付)の2種類があります。用途横断溝用材質スチール長さ(mm)498+498ピッチ細目ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング
中部コーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1セット3日以内出荷から10日以内出荷固定方式にはAタイプ、Bタイプの2種類があります。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。ボルトの開閉にはT型レンチをご使用ください。用途横断溝用材質スチールピッチ細目
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング
中部コーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷から10日以内出荷横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。用途横断溝・側溝用材質スチールピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
ステンレスグレーチング細目プレーン
イズミ¥15,980~税込¥17,578~1枚6日以内出荷から10日以内出荷材質SUS304ピッチ細目ピッチ(mm)15高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 テーパ付エンドプレート
カネソウ¥32,980~税込¥36,278~1枚6日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類かさあげ型側溝用
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付
カネソウ¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付
カネソウ¥12,980~税込¥14,278~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 クッション付
カネソウ¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用
カネソウ¥26,980~税込¥29,678~1組11日以内出荷材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた