カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
39ページ目: グレーチング・排水設備商品
商品豆知識

スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付
カネソウ¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付
カネソウ¥16,980~税込¥18,678~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用
カネソウ¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付
カネソウ¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用 クッション付
カネソウ¥18,980~税込¥20,878~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用
カネソウ¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
スチール製グレーチング 正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)
カネソウ¥27,980~税込¥30,778~1枚7日以内出荷から11日以内出荷材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 テーパ付エンドプレート
カネソウ¥29,980~税込¥32,978~1枚11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類かさあげ
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 テーパ付エンドプレート
カネソウ¥27,980~税込¥30,778~1枚6日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類かさあげ
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付
カネソウ¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用
カネソウ¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付
カネソウ¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用
カネソウ¥9,598~税込¥10,558~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付
カネソウ¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用
カネソウ¥25,980~税込¥28,578~1組7日以内出荷から11日以内出荷グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm
カネソウ¥93,980~税込¥103,378~1組6日以内出荷から16日以内出荷材質/仕上蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき寸法H(mm)75寸法h(mm)40破壊荷重(N)242以上適合荷重T-14
マルチGr.
宝機材¥13,980~税込¥15,378~1台ほか11日以内出荷雨の日でも滑り止め効果が高く安心して歩けます。スタイリッシュなデザインが景観を演出します。水路へのゴミの侵入を防ぎます。材質スチール(SS540)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ10 0729
普通目改良ますぶた
イズミ¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)30寸法H(mm)19アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS
奥岡製作所¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです材質SUS304長さ(mm)994
片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式)
片岡産業¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷スタンダードタイプのU字溝用グレーチングです。仕様エンドアングル:L-4×40×40適合(荷重側溝)T-2トラスコ品番818-8857材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)7.2タイプ並目ノンスリップタイプピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)33
ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ
第一機材¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。 角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。 開閉操作時に専用工具は不要です。 いたずら防止用のストッパーが付いております。 排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。用途バルコニー用寸法75仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装