カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
42ページ目: グレーチング・排水設備商品
商品豆知識

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型
片岡産業¥10,980~税込¥12,078~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型
片岡産業¥11,980~税込¥13,178~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型
片岡産業¥11,980~税込¥13,178~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型
片岡産業¥7,998~税込¥8,798~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
フリーハードルST2-GM-H カラー:アイボリー タイプ:補強タイプ 431シリーズ
ミヅシマ工業¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷移動を安全、安心に。 逆目構造により溝に車輪を取られる問題を抑制します。、直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする溝蓋です。、タイヤと直角になりやすい逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、裏面の樹脂が設置面の安定性と消音効果を高めています。
フリーハードルDHGM19 対応枠高さ20mm カラー:BW14 431シリーズ
ミヅシマ工業¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷2段階の高さ対応を可能にした逆目グレーチング。、直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする溝蓋です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。
鋼板製グレーチング 受枠 溶融亜鉛メッキ付
ニムラ¥6,598~税込¥7,258~1本7日以内出荷受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。材質スチール寸法L(mm)2000処理方法溶融亜鉛メッキ
スチールグレーチング細目Dグリップ 一般用
ダイクレ¥189,800税込¥208,7801枚21日以内出荷主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。仕様車両進行方向:長さ方向材質スチール長さ(mm)990幅(mm)606質量(kg)91.3高さ(mm)55耐荷重T-14
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 L型クッションゴム
第一機材¥4,898税込¥5,3881組(2本)4日以内出荷付属品シール付適合機種FBU・FRU・TBWU・TRWU・GU・GUN・GUS・GUSN・GUP・GUPN用(スチール製は、L-30・L-40用)種類U字溝サイズ(mm)t=2、L=1000入数2本1組
SGK 鉛ドレン ヨコ
莱麗¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷純鉛製横型 純鉛製改修ドレン、融合溶接工程、接合面がない、完全に一体化! 割れない、施工簡単! 材質と工程:鉛+塩ビホース+融合溶接