カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
40ページ目: グレーチング・排水設備商品
商品豆知識

小川くん 玄関排水ユニット GS 横抜き仕様 プレーンタイプ
シマブン(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)
小川くん 玄関排水ユニット GS 標準仕様 ノンスリップタイプ
シマブン¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。 ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)
BH-8SWシリーズ用開閉具
第一機材(1件のレビュー)¥419税込¥4611本4日以内出荷仕様ねじ取手型に使用適合機種BH-8SW,BH-8SWL,BH-8SW-N,BH-8SW-2,BH-8SW-14,BH-CSW,BH-CSW-2,BH-CSW-14材質SPCC/電気亜鉛めっき
ガーデンリッド
第一機材¥31,980~税込¥35,178~1組15日以内出荷植栽内に設置される雨水ます蓋です。 蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。 Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。 パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。 ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。 専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2)アングル寸法(mm)L-30×30×3
DG・DG-D用クサリ
第一機材¥2,798税込¥3,0781本15日以内出荷材質(1)クサリ:SWRM/溶融亜鉛めっき、(2)アンカー:SWRM/溶融亜鉛めっき、(3)アイボルト:SWRM/溶融亜鉛めっき、(4)シャックル:SS400/溶融亜鉛めっき長さ(mm)L=500
DGTSU用シャックル・クサリセット
第一機材¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷適合機種DGTS,DGSP(中目),DGSP(細目),DGTP,DGTSU,DGOS-P(細目)材質SWRM/溶融亜鉛めっき寸法L=500連結方法連結脚にシャックルを差し込み、ピンを下からねじ込んで固定する。
U字溝用 鋳鉄製グレーチング
第一機材¥15,980~税込¥17,578~1枚15日以内出荷材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ長さ(mm)598(蓋)種類U字溝開口率(%)約22
化粧マンホールカバー ボルトロック式 T-2荷重用
第一機材¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式
第一機材¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式
第一機材¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式
第一機材¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式
第一機材¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式
第一機材¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ステンレス グレーチング用金具GCH型 高さ38mm
水本機械製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。用途天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となりますトラスコ品番849-1532材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)215寸法L(mm)38ねじ径細目ネジM-14寸法D(mm)32寸法W(mm)16
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ60~75mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-1528材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)93寸法L(mm)95ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)60~75
四面つば付桝蓋 溜桝360用
奥岡製作所¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19質量(kg)5.2種類ますぶたピッチ(mm)33適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
四面つば付桝蓋 改良桝300用
奥岡製作所¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19質量(kg)3.5種類ますぶたピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30