絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5(3)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4(4)
シャンク径(Φmm)
- 3.5
- 3(305)
- 4(1,323)
- 5(113)
- 6(2,551)
- 7(38)
- 8(2,060)
- 9(29)
- 10(2,189)
- 11(17)
- 12(2,109)
- 14(235)
- 15(16)
- 16(1,561)
- 18(158)
- 20(1,480)
- 25(767)
- 32(531)
- 40(13)
- 42(250)
- その他(22)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(1)
- 3(4)
- 4(2)
刃長(mm)
- 6(4)
- 12(1)
- 15(1)
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(4)
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 32(2)
- 61(1)
- 70(4)
32・61・70
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(4)
- タンガロイ(2)
- 岡崎精工(1)
RYOCO(菱高精機)・タンガロイ・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃鋼用VCMコート
RYOCO(菱高精機)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工材質超硬ソリッド刃数3表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃鋼用
RYOCO(菱高精機)¥9,298税込¥10,2281本91日以内出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金材質R78=鋳物用刃数3表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用
RYOCO(菱高精機)¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷から91日以内出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金材質R78=鋳物用刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45