絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.8(3)
  • 4.1(1)
  • 5.5(1)
  • 5.6(7)
  • 16(13)
シャンク径(Φmm)
  • 4(6)
  • 6(10)
  • 15.7(4)
  • 16(1)
刃数
  • 2(8)
  • 3(9)
  • 4(9)
  • 6(3)
  • 8(1)
刃長(mm)
  • 11.2
  • 2(511)
  • 3(714)
  • 4(658)
  • 5(606)
  • 6(977)
  • 8(929)
  • 10(1,042)
  • 12(1,145)
  • 15(1,046)
  • 16(667)
  • 18(646)
  • 20(1,224)
  • 22(594)
  • 25(991)
  • 30(1,151)
  • 35(560)
  • 40(901)
  • 45(586)
  • 50(695)
  • 60(505)
材質
  • PVDコーティング(4)
  • 超硬合金(17)
全長(mm)
  • 18.7(13)
  • 45(1)
  • 50(9)
  • 55(3)
  • 57(1)
18.7・45・50・55・57
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • NS(日進工具)(8)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • グーリング(2)
  • サンドビック(1)
  • 三菱マテリアル(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・グーリング・サンドビック・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード30エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 無限リード40エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード40エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 3刃 MSZ

    NS(日進工具)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃数3
  • 無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル

    NS(日進工具)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
    用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
  • 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル

    NS(日進工具)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
    用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
  • ヘッド交換式 PXSE OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXSE

    OSG(オーエスジー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    4日以内出荷
  • ヘッド交換式 PXNL OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXNL

    OSG(オーエスジー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質XP3225刃数4
  • エンドミル 超硬S 2刃 NX40 NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 2刃 NX40

    NS(日進工具)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃エムスターエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL OSG(オーエスジー)

    スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    DLC-IGUSSコーティングを採用し、切れ味を重視した刃先仕様かつ樹脂加工に最適な溝形状をしています。
    材質超硬合金(Carbide)表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)FHA:25
  • 3枚刃エンドミル 5xD 不等分割 RF100 Micro Diver グーリング

    3枚刃エンドミル 5xD 不等分割 RF100 Micro Diver

    グーリング
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    20日以内出荷
    1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
  • 3枚刃エンドミル 5xD コーナーR RF100 Micro Diver グーリング

    3枚刃エンドミル 5xD コーナーR RF100 Micro Diver

    グーリング
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    20日以内出荷
    1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSE (不等分割・4枚刃・オイルホール付き) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSE (不等分割・4枚刃・オイルホール付き)

    OSG(オーエスジー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSE (不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールあり形状スクエア・コーナラジアス形状刃数4タイプ不等分割ねじれ角(°)38材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNL (不等リード・4枚刃・弱ねじれ・オイルホール付き) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNL (不等リード・4枚刃・弱ねじれ・オイルホール付き)

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNL (不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状):長寿命の荒取り加工が可能。
    用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工仕様オイルホールあり形状ラフィング形状刃数4タイプ不等リード・弱ねじれねじれ角(°)19/21材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNH (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール付き) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNH (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール付き)

    OSG(オーエスジー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNH (不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状):幅広い切削領域で荒取り加工が可能。
    用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工仕様オイルホールあり形状ラフィング形状刃数4タイプ不等リード・強ねじれねじれ角(°)40/42材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き)

    OSG(オーエスジー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールあり形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ能力型ねじれ角(°)45材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-N (耐久型・3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-N (耐久型・3枚刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ耐久型ねじれ角(°)45材種XP6305RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールなし形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
  • アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ) OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    4日以内出荷
    アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 切込み量が不安定な形状に耐えうる強靭な切れ刃。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。 良好な加工面品位を実現。 高硬度加工に最適化したDUROREYコーティングを採用しています。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。
    材質超硬合金刃数6被削材調質鋼(~70HRC)、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、コバルトクロム基、チタン合金、Ni基合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング給油方式オイルホールありねじれ角(°)45材種XP6703
  • ヘッド交換式 PXSM OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXSM

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    4日以内出荷
  • ヘッド交換式 PXNH OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXNH

    OSG(オーエスジー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    4日以内出荷
  • ヘッド交換式 PXBM OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXBM

    OSG(オーエスジー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    4日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 NX30 NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 2刃 NX30

    NS(日進工具)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 多刃 NC4 NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 多刃 NC4

    NS(日進工具)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質超微粒子刃数4
  • エンドミル 超硬S 2刃 DES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 DES

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数2
エンドミル