絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12(4)
- 16(4)
- 20(5)
- 23(5)
- 24(11)
- 25(15)
- 26(7)
- 28(8)
- 29(5)
- 30(19)
- 31(11)
- 32(26)
- 33(8)
- 34(8)
- 35(25)
- 36(14)
- 38(9)
- 40(6)
- 42(5)
- 45(10)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12(5)
- 16(5)
- 20(5)
- 25(24)
- 32(57)
- 42(11)
- 50.8(1)
- BS9(1)
- MT2(1)
- MT4(2)
刃数
- 1(1)
- 2(35)
- 3(7)
- 4(34)
- 5(1)
- 6(11)
- 8(2)
- 10(3)
刃長(mm)
- 20(2)
- 25(1)
- 31(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 55(10)
- 70(9)
- 80(17)
- 90(9)
- 100(6)
- 105(19)
- 106(2)
- 110(1)
- 115(2)
- 120(13)
- 125(1)
- 130(3)
- 140(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(17)
- ハイス(37)
- 粉末ハイス(8)
- 超硬合金(28)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 190
- 40(255)
- 45(558)
- 50(1,367)
- 55(312)
- 60(1,407)
- 65(411)
- 70(1,059)
- 75(908)
- 80(962)
- 90(941)
- 100(1,145)
- 110(754)
- 120(554)
- 125(309)
- 130(302)
- 140(381)
- 150(486)
- 160(357)
- 180(250)
- 200(251)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- NACHI(不二越)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- S&K(三興製作所)(36)
- WIDIN(3)
- アサヒ工具(4)
- グーリング(1)
- タンガロイ(2)
- ヤマト(切削工具)(9)
- 三菱マテリアル(3)
- 京セラ(1)
- 大洋ツール(6)
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・WIDIN・アサヒ工具・グーリング・タンガロイ・ヤマト(切削工具)・三菱マテリアル・京セラ・大洋ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1本当日出荷から翌々日出荷センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML
OSG(オーエスジー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML
OSG(オーエスジー)¥79,980~税込¥87,978~1本当日出荷から4日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDN
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AGミル 4枚刃 ロング
NACHI(不二越)¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 2枚刃 ロング
NACHI(不二越)¥43,980~税込¥48,378~1本3日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプロング表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
ラフィングエンドミル ロング
NACHI(不二越)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαM
S&K(三興製作所)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
刃先交換式超硬ドリルホルダ3×D用
グーリング¥84,980税込¥93,4781本4日以内出荷独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。常に新しい刃先で加工できるため生産性・安定性に優れ、コスト低減・工具管理の簡素化が図れます。
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)
WIDIN¥63,980~税込¥70,378~1本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から翌々日出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Sコーティング
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃
S&K(三興製作所)¥79,980~税込¥87,978~1本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥46,980~税込¥51,678~1本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
エステックマッスル3枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
エステック4枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥92,980~税込¥102,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
エステック2枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥83,980~税込¥92,378~1本3日以内出荷から6日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
αフラットニックエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30