絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 12(4)
  • 20(3)
  • 29(1)
  • 30(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 12(4)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 25(1)
刃数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 30(5)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(7)
  • 鋼(1)
全長(mm)
  • 30
  • 40(273)
  • 45(574)
  • 50(1,443)
  • 55(319)
  • 60(1,484)
  • 65(428)
  • 70(1,116)
  • 75(962)
  • 80(1,010)
  • 90(979)
  • 100(1,218)
  • 110(789)
  • 120(570)
  • 125(343)
  • 130(316)
  • 140(401)
  • 150(511)
  • 160(371)
  • 180(266)
  • 200(271)
ブランド
  • CROWN(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • NACHI(不二越)(3)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
CROWN・DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A CROWN

    アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A

    CROWN
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
    材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°
  • キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンク FKD(フクダ精工)

    キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンク

    FKD(フクダ精工)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS-Co(SKH56)刃数2
  • ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル

    ヘッド/ヘッド交換式エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • GSXミル VL Ti-SUS NACHI(不二越)

    GSXミル VL Ti-SUS

    NACHI(不二越)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    モジュラータイプ、高精度。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工分類仕上げ:荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
  • ミラーラジアスモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーラジアスモジュラーヘッド本体

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。
    用途仕上げ・形状加工用。
  • 3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷から36日以内出荷
    アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。
    材質600Nano刃数3コーティングノンコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSXミル VL Ti-SUSラジアス NACHI(不二越)

    GSXミル VL Ti-SUSラジアス

    NACHI(不二越)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬コーティング
  • GSXミル VL NACHI(不二越)

    GSXミル VL

    NACHI(不二越)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)
  • EHXエンドミル ヘッド MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EHXエンドミル ヘッド

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ATHコート
エンドミル