絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(30)
  • 1.5(28)
  • 2(70)
  • 3(116)
  • 3.5(20)
  • 4(121)
  • 4.5(21)
  • 5(172)
  • 6(228)
  • 7(76)
  • 8(160)
  • 8.5(26)
  • 9(54)
  • 9.5(23)
  • 10(199)
  • 11(70)
  • 11.5(24)
  • 12(161)
  • 13(30)
  • 14(28)
シャンク径(Φmm)
  • 3(15)
  • 4(76)
  • 5(1)
  • 5.8(3)
  • 6(412)
  • 7(1)
  • 8(206)
  • 10(239)
  • 12(209)
  • 14(9)
  • 16(39)
  • 20(15)
  • 22(1)
  • 27(1)
刃数
  • 1(12)
  • 2(427)
  • 3(107)
  • 4(322)
  • 5(15)
  • 6(50)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • その他(1)
刃長(mm)
  • 3(61)
  • 4(34)
  • 4.5(43)
  • 6(78)
  • 7.5(35)
  • 8(36)
  • 9(38)
  • 10(65)
  • 12(78)
  • 15(73)
  • 18(52)
  • 20(96)
  • 22(65)
  • 24(33)
  • 25(151)
  • 30(228)
  • 32(37)
  • 35(101)
  • 36(33)
  • 40(96)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(9)
  • その他(11)
  • エボナイト(1)
  • コバルトハイス(83)
  • ハイス(63)
  • 粉末ハイス(51)
  • 超硬合金(692)
  • (2)
全長(mm)
  • 80
  • 40(266)
  • 45(571)
  • 50(1,369)
  • 55(319)
  • 60(1,439)
  • 65(421)
  • 70(1,107)
  • 75(886)
  • 90(1,020)
  • 100(1,154)
  • 110(791)
  • 120(586)
  • 125(315)
  • 130(322)
  • 140(430)
  • 150(497)
  • 160(381)
  • 180(260)
  • 200(259)
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • NS(日進工具)(117)
  • OSG(オーエスジー)(114)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(111)
  • NACHI(不二越)(86)
  • S&K(三興製作所)(65)
  • WIDIN(62)
  • ユニオンツール(47)
  • 三菱マテリアル(45)
  • DIJET(ダイジェット工業)(40)
  • 岡崎精工(37)
  • 住友電工ハードメタル(23)
  • FKD(フクダ精工)(18)
  • アサヒ工具(18)
  • 三洋工具(16)
  • TOWA[切削工具](16)
  • EIKO(栄工舎)(14)
  • 協和精工(14)
  • 京セラ(13)
  • ヤマト(切削工具)(13)
モノタロウ・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・WIDIN・ユニオンツール・三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・岡崎精工・住友電工ハードメタル・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・三洋工具・TOWA[切削工具]・EIKO(栄工舎)・協和精工・京セラ・ヤマト(切削工具)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
982件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃モノタロウ(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4ねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃モノタロウ(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6ねじれ角(°)42
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30
ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウハイスボールエンドミル 2枚刃モノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
3,034税込3,337
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
2,880税込3,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード35エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DEOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
1枚刃 アルミサッシ用エンドミル S&K(三興製作所)1枚刃 アルミサッシ用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数1刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.05ねじれ角(°)35
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDN OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDNOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷
使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃モノタロウ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃先形状ピンカド刃数1ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDSOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
アクリルエンドミル Type2 兼房アクリルエンドミル Type2兼房(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機適合被削材種樹脂系材料
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカットMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷
用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬ボールエンドミルユニオンツール(2件のレビュー)
4,262税込4,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード30エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から9日以内出荷
キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
...
エンドミル