絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7(1)
- 10(4)
- 11(5)
- 11.3(1)
- 11.5(1)
- 11.6(1)
- 11.7(1)
- 11.8(2)
- 11.9(1)
- 12(19)
- 12.1(1)
- 12.2(1)
- 12.3(1)
- 12.4(1)
- 13(5)
- 14(10)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(22)
- 14(9)
- 16(3)
- 18(4)
刃数
- 2(4)
- 3(2)
- 4(20)
- 5(3)
- 6(1)
刃長(mm)
- 11(1)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(1)
- 20.1(1)
- 20.3(1)
- 21(2)
- 22(4)
- 24(10)
- 25(1)
- 26(8)
- 27(1)
- 28(9)
- 30(2)
- 31(1)
- 32(3)
- 35(2)
- 37(1)
- 43(1)
材質
- PVDコーティング(8)
- ハイス(3)
- 超硬合金(21)
全長(mm)
- 84
- 40(278)
- 45(575)
- 50(1,446)
- 55(319)
- 60(1,489)
- 65(428)
- 70(1,122)
- 75(960)
- 80(1,013)
- 90(982)
- 100(1,222)
- 110(794)
- 120(572)
- 125(343)
- 130(316)
- 140(404)
- 150(511)
- 160(376)
- 180(267)
- 200(273)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- FKD(フクダ精工)(1)
- FRAISA(1)
- Niagara Cutter(10)
- S&K(三興製作所)(2)
- WIDIN(1)
- イスカル(8)
- ウォーターミルズ(3)
- カーメックス(3)
- グーリング(2)
- 岡崎精工(1)
DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・FRAISA・Niagara Cutter・S&K(三興製作所)・WIDIN・イスカル・ウォーターミルズ・カーメックス・グーリング・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
面取(メント)ミル OKコート
岡崎精工¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷面取り、V溝加工、C面加工に最適材質EMO(超微粒超硬合金)刃数2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
超硬ソリッドエンドミル MTECI-A60
イスカル¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷から29日以内出荷内外径60°ねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク)
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
超硬ソリッドエンドミル MTECQ-ISО
イスカル¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷から19日以内出荷深穴の内径ISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN
イスカル¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-W
イスカル¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷から6日以内出荷内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-UN
イスカル¥67,980税込¥74,7781本4日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番423-1755材質IC908全長(mm)84シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W
イスカル¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷から6日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN
イスカル¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷から29日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途内径ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310
グーリング¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷アルミ専用のエンドミルです。用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数2枚刃
台形ランナ用エンドミル
S&K(三興製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)±0.05テーパ片角許容差(分)0~-10
WM不等分割ラジアスエンドミル
ウォーターミルズ¥36,980税込¥40,6781本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM不等分割ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥47,980税込¥52,7781本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM不等分割スクウェアエンドミル
ウォーターミルズ¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
超硬エンドミル
FRAISA¥55,980税込¥61,5781本31日以内出荷から92日以内出荷材質超硬被削材鋼シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM MG10ねじれ角(°)45すくい角(°)5
6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPスクエアエンドミル
Niagara Cutter¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥8,798~税込¥9,678~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPボールエンドミル
Niagara Cutter¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥8,798~税込¥9,678~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル
Niagara Cutter¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート
Niagara Cutter¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。用途アルミ合金用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050適応アルミ用
5枚刃スタビライザーHT ラジアス無し AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス無、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
5枚刃スタビライザーHT ラジアス付き AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数5コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05