絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.45
- 1(851)
- 1.5(740)
- 2(1,030)
- 2.5(594)
- 3(1,454)
- 4(1,522)
- 5(1,402)
- 6(1,881)
- 7(710)
- 8(1,749)
- 9(683)
- 10(1,886)
- 11(595)
- 12(1,853)
- 14(742)
- 15(534)
- 16(1,375)
- 18(654)
- 20(1,353)
- 25(679)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(9)
- 4(5)
刃数
- 2(12)
刃長(mm)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.9(6)
- 1(4)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- 超硬合金(14)
全長(mm)
- 38(2)
- 40(8)
- 45(4)
38・40・45
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NS(日進工具)(4)
- WIDIN(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 協和精工(2)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・WIDIN・三菱マテリアル・協和精工
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

超硬ロングエンドミル
協和精工¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ミニチュアエンドミル
協和精工¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル
NS(日進工具)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷ショート刃長で剛性があり高速加工に最適です。 ピンカドで切れ味の良いタオレの少ない加工ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ピン角
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から5日以内出荷超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
ミニチュアボールエンドミル AMBES
ATOM(サイトウ製作所)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。 刃径公差:+0/-0.01 R公差:±0.005用途樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工材質超微粒子刃数2全長(mm)40シャンク径(Φmm)3
無限コーティング 2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷スタンダードな2枚刃30°ねじれ。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°ねじれ角(°)30
無限ピンカドエンドミル
NS(日進工具)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷ピンカドで切れ味の良い倒れの少ない加工が可能。材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃全長L(mm)45表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)30