絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.8
  • 1(814)
  • 1.5(716)
  • 2(989)
  • 2.5(567)
  • 3(1,370)
  • 4(1,434)
  • 5(1,324)
  • 6(1,768)
  • 7(672)
  • 8(1,643)
  • 9(645)
  • 10(1,775)
  • 11(561)
  • 12(1,746)
  • 14(702)
  • 15(494)
  • 16(1,285)
  • 18(611)
  • 20(1,268)
  • 25(639)
シャンク径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4(6)
  • 6(86)
  • 8(13)
刃数
  • 2(69)
  • 3(7)
  • 4(23)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 3.8(3)
  • 5.7(10)
  • 6(3)
  • 7.6(7)
  • 8(12)
  • 9.5(4)
  • 10(13)
  • 10.22(1)
  • 10.3(1)
  • 10.8(1)
  • 11(6)
  • 11.4(4)
  • 11.5(1)
  • 12(18)
  • 15(3)
  • 15.2(3)
  • 16(2)
  • 20(7)
  • 25(5)
  • 30(3)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(17)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(78)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(34)
  • 50(17)
  • 54(2)
  • 55(3)
  • 56(2)
  • 57(1)
  • 58(1)
  • 59(1)
  • 60(27)
  • 61(1)
  • 63(1)
  • 65(3)
  • 70(11)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
40・45・50・54・55・56・57・58・59・60・61・63・65・70・80・100・120
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • FKD(フクダ精工)(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • NS(日進工具)(22)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • アサヒ工具(4)
  • イスカル(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • ユニオンツール(1)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 協和精工(4)
  • 大洋ツール(1)
  • 岡崎精工(7)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・イスカル・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・ユニオンツール・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・協和精工・大洋ツール・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード35エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
  • UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CZS

    ユニオンツール
    ¥4,512税込¥4,963
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
    用途部品加工用、一般鋼用刃数4
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    2枚刃 ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • 無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード30エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(5件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF

    FKD(フクダ精工)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • 無限リード40エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード40エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限エンドミル NS(日進工具)

    無限エンドミル

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • 2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬ロングエンドミル 協和精工

    超硬ロングエンドミル

    協和精工
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 2.5D

    NACHI(不二越)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
    刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)

    4枚刃 レギュラー刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    外径許容差がプラスとなっています。
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
  • アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長 NS(日進工具)

    アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長

    NS(日進工具)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
    用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 3刃 MSZ

    NS(日進工具)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃数3
  • 粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • ボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    ボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
  • 無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル

    NS(日進工具)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
    用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
  • 3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF

    FKD(フクダ精工)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル

    NS(日進工具)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
    用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
    材質コバルトハイス
  • 超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工

    超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート

    岡崎精工
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
  • AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)

    AGミル 2枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ハイスコーティングタイプショート
  • Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
  • 無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング2枚刃エンドミル

    NS(日進工具)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
  • ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具

    ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)

    アサヒ工具
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 2枚刃バイオレットショートエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットショートエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    翌々日出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
エンドミル