絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14(1)
  • 21(15)
  • 27(7)
  • 28(7)
  • 29(2)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 4(7)
  • 6(55)
  • 7(1)
  • 8(37)
  • 10(14)
  • 10.5(1)
  • 12(25)
  • 12.5(2)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 16(25)
  • 19.5(1)
  • 20(196)
  • 21(2)
  • 32(14)
  • 42(2)
  • BS7(6)
  • MT2(2)
  • その他(2)
刃数
  • 1(1)
  • 2(14)
  • 4(3)
刃長(mm)
  • 9(1)
  • 20(1)
  • 21(9)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 47(1)
  • 50(7)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 70(3)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 150(1)
材質
  • 超硬合金(22)
全長(mm)
  • 105(2)
  • 108(1)
  • 109(1)
  • 110(1)
  • 111(2)
  • 120(5)
  • 121(1)
  • 125(3)
  • 130(2)
  • 135(1)
  • 145(2)
  • 150(4)
  • 170(2)
  • 200(4)
  • 220(1)
  • 300(4)
  • 350(1)
105・108・109・110・111・120・121・125・130・135・145・150・170・200・220・300・350
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • アサヒ工具(6)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(3)
  • 三洋工具(3)
  • 京セラ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
DIJET(ダイジェット工業)・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「21mm」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型住友電工ハードメタル
55,980税込61,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具ロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2DIJET(ダイジェット工業)
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
刃数2材質超硬
スロッチングエンドミル アサヒ工具スロッチングエンドミルアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途用途材質G2
トクロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具トクロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能M8~M30の6角穴ボルト座加工可能86°菱形ポジチップ使用
エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCES2DIJET(ダイジェット工業)
91,980税込101,178
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 多刃 OCES4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 OCES4DIJET(ダイジェット工業)
91,980税込101,178
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数4材質超微粒子
エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4DIJET(ダイジェット工業)
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷
刃数4材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2DIJET(ダイジェット工業)
78,980税込86,878
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
NカットエンドミルB型(ロー付タイプ) ニチアロイ(日本超硬)NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)ニチアロイ(日本超硬)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N表面処理ノンコート
特ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具特ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具先ムクスロッチングエンドミル三洋工具
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
先ムク形状で汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
Tスロットミル METS型 京セラTスロットミル METS型京セラ
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途・METS…-H は、エアー穴付き仕様
スロッチングエンドミル (G2) アサヒ工具スロッチングエンドミル (G2)アサヒ工具
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2表面処理ノンコート
ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2) アサヒ工具ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)アサヒ工具
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2表面処理ノンコート
ロングシャンクウルトラ30エンドミル(L) (AH10) アサヒ工具ロングシャンクウルトラ30エンドミル(L) (AH10)アサヒ工具
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
材質AH10超硬K種刃数2
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B ニチアロイ(日本超硬)エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-Bニチアロイ(日本超硬)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B ニチアロイ(日本超硬)エンドミル 超硬付 2刃 NCE-Bニチアロイ(日本超硬)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
エンドミル 超硬付 2刃 SLE ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 SLEヤマト(切削工具)
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
エンドミル 超硬付 2刃 CEC ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 CECヤマト(切削工具)
39,980税込43,978
1本
8日以内出荷
刃数2材質TH10
エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBERヤマト(切削工具)
49,980税込54,978
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLEヤマト(切削工具)
27,980税込30,778
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
エンドミル 超硬S ボールE DYBS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DYBSDIJET(ダイジェット工業)
239,800税込263,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
エンドミル