絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(2)
- 0.6(6)
- 0.8(9)
- 1(11)
- 1.2(9)
- 1.4(4)
- 1.5(10)
- 1.6(5)
- 1.8(3)
- 2(24)
- 2.4(7)
- 2.5(30)
- 3(16)
- 4(10)
- 6(9)
- 8(4)
- 10(2)
- 12(27)
- 24(18)
- 25(22)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(46)
- 6(63)
- 8(6)
- 10(6)
- 11(1)
- 12(25)
- 16(6)
- 17(1)
- 20(13)
- 24(1)
- 25(27)
- 32(4)
- 40(1)
- 42(3)
刃数
- 2
- 1(2)
- 3(40)
- 4(112)
- 5(10)
- 6(16)
- 7(4)
- 8(2)
- 9(1)
- 12(1)
- 25(1)
刃長(mm)
- 0.6(11)
- 0.9(7)
- 1(12)
- 1.1(7)
- 1.2(12)
- 1.5(13)
- 2(7)
- 2.3(8)
- 2.5(9)
- 3(11)
- 5(14)
- 6(10)
- 10(12)
- 12(37)
- 13(7)
- 15(10)
- 20(8)
- 22(13)
- 25(7)
- 50(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(3)
- PVDコーティング(1)
- その他(4)
- コバルトハイス(6)
- ハイス(13)
- 粉末ハイス(9)
- 超硬合金(95)
全長(mm)
- 40(4)
- 45(18)
- 50(32)
- 55(11)
- 60(39)
- 65(6)
- 70(11)
- 80(7)
- 90(8)
- 91(4)
- 100(6)
- 102(3)
- 110(3)
- 120(7)
- 140(5)
- 150(12)
- 160(7)
- 180(6)
- 200(6)
- 300(5)
- 全長(mm)をもっと見る
40・45・50・55・60・65・70・80・90・91・100・102・110・120・140・150・160・180・200・300・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- NS(日進工具)(46)
- OSG(オーエスジー)(28)
- FKD(フクダ精工)(8)
- S&K(三興製作所)(7)
- EIKO(栄工舎)(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- NACHI(不二越)(6)
- アサヒ工具(4)
- PROCHI(プロチ)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- サンドビック(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 大洋ツール(1)
- 三洋工具(1)
- マパール(1)
- ブランドをもっと見る
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・アサヒ工具・PROCHI(プロチ)・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・サンドビック・ヤマト(切削工具)・タンガロイ・TRUSCO・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大洋ツール・三洋工具・マパール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(8)
- 以上(8)
- 以上(9)
- 以上(9)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(64)
- 10,000-50,000円(68)
- 50,000-100,000円(18)
- 100,000円以上(11)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「R12」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR
NS(日進工具)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から6日以内出荷世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02
2枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷加工時の刃先の磨耗を軽減します。材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)30
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
高硬度用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,498税込¥3,8481本当日出荷スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ボールエンドミル BE
大洋ツール¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
2枚刃超硬ボールエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Xsミルジオボール
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から10日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD
OSG(オーエスジー)¥38,980税込¥42,8781本翌日出荷から4日以内出荷ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。グラファイト切削にも有効です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。シャンク径(Φmm)6材質超硬合金刃数2表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
テーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。刃径(Φmm)2.5刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)55刃長(mm)15ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)1.25
モールドマイスターボール
NACHI(不二越)¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷精密金型の磨きレス加工に最適。材質超硬合金刃数2表面処理XS(TiAIN)コートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃R公差(mm)±0.003刃径公差(mm)±0.006R精度(μm)±3R精度範囲(°)180
銅加工用ロングネック ボール
NACHI(不二越)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から5日以内出荷銅電極の微細加工に最適。ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃材質超硬合金表面処理CrNコート刃数2
テーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。ねじれ角(°)35
無限コーティング ロングボールエンドミル
NS(日進工具)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷から4日以内出荷材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
台形ランナー用テーパボールエンドミル
NS(日進工具)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 68HRCまでの高硬度材に対応。用途曲面加工材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~68HRCまでねじれ角(°)30
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE
FKD(フクダ精工)¥63,980~税込¥70,378~1本翌々日出荷レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°