絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.8(2)
  • 1(7)
  • 1.2(4)
  • 1.5(11)
  • 2(12)
  • 3(11)
  • 4(9)
  • 5(2)
  • 6(14)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(74)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 24(5)
  • 25(7)
  • 38(5)
  • 40(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(14)
  • 6(22)
  • 8(3)
  • 9.8(1)
  • 10(7)
  • 11.7(4)
  • 12(64)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 22.225(1)
  • 25(11)
  • 32(5)
  • 42(2)
刃数
  • 4
  • 1(2)
  • 2(133)
  • 3(41)
  • 5(10)
  • 6(16)
  • 7(4)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 25(1)
刃長(mm)
  • 0.8(5)
  • 1(5)
  • 1.2(9)
  • 1.6(8)
  • 2.5(9)
  • 3.2(3)
  • 5(8)
  • 10(5)
  • 12(26)
  • 18(4)
  • 20(3)
  • 24(11)
  • 25(6)
  • 26(13)
  • 30(18)
  • 32(5)
  • 36(4)
  • 50(5)
  • 60(9)
  • 80(4)
材質
  • PVDコーティング(13)
  • その他(10)
  • コバルトハイス(2)
  • サーメット(2)
  • ハイス(15)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(64)
全長(mm)
  • 14.4(4)
  • 20(3)
  • 45(3)
  • 50(12)
  • 57(4)
  • 60(10)
  • 70(6)
  • 75(15)
  • 80(5)
  • 83(11)
  • 85(4)
  • 90(8)
  • 100(18)
  • 102(2)
  • 110(7)
  • 120(4)
  • 126(2)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 180(4)
14.4・20・45・50・57・60・70・75・80・83・85・90・100・102・110・120・126・150・160・180・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • NS(日進工具)(13)
  • 日進(12)
  • タンガロイ(11)
  • S&K(三興製作所)(10)
  • イスカル(5)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • マパール(4)
  • 京セラ(3)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • サンドビック(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • 三洋工具(2)
  • 岡崎精工(1)
  • カーメックス(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・日進・タンガロイ・S&K(三興製作所)・イスカル・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・マパール・京セラ・PROCHI(プロチ)・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・大洋ツール・三洋工具・岡崎精工・カーメックス・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(88)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「R12」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル4枚刃 4BE

    FKD(フクダ精工)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
    材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • バイオレットラフィング ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレットラフィング ミディアム刃

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
  • テーパーネックボールエンドミル NBE FKD(フクダ精工)

    テーパーネックボールエンドミル NBE

    FKD(フクダ精工)
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
    材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • 超硬ラフィングエンドミル PROCHI(プロチ)

    超硬ラフィングエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
  • コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)

    コーナーラウンディングエンドミル CRE

    FKD(フクダ精工)
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷
    R面取り用のエンドミルです。
    仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
  • 4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル 三菱マテリアル

    4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル

    三菱マテリアル
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
    用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
  • ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE FKD(フクダ精工)

    ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE

    FKD(フクダ精工)
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
    材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • 無限インナーRカッター NS(日進工具)

    無限インナーRカッター

    NS(日進工具)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質極超微粒子超硬
  • ソリッドエンドミル 京セラ

    ソリッドエンドミル

    京セラ
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数4
  • 高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR 京セラ

    高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR

    京セラ
    34,980税込38,478
    1箱
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4表面処理MEGACOAT NANO
  • ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R 大洋ツール

    ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R

    大洋ツール
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。
    用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
  • 超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR

    OSG(オーエスジー)
    64,980税込71,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎表面処理DGコーティング
  • パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)

    パワーラジアスエンドミル MSXH440R

    NS(日進工具)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超微粒子超硬
  • 超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    表面処理DGコーティングコーティングDGコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R 日進

    ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51
  • ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R 日進

    ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51刃径(mm)12
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
  • ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R 日進

    ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)51刃径(mm)12
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)6
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42
  • エンドミル 超硬S 多刃 CT-STE 大洋ツール

    エンドミル 超硬S 多刃 CT-STE

    大洋ツール
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    刃数4材質超微粒子
  • ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R 日進

    ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)51
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1本ほか
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • D ソリッドエンドミル COAT イスカル

    D ソリッドエンドミル COAT

    イスカル
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ロングネックラジアスエンドミル MHR430R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHR430R

    NS(日進工具)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超微粒子超硬
  • セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS OSG(オーエスジー)

    セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
    材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.05
  • 高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R

    NS(日進工具)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

    NS(日進工具)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
    刃数4材質超微粒子超硬合金
  • 高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃

    NS(日進工具)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ラジアス SFSR

    DIJET(ダイジェット工業)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
    用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
  • CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパール

    CPMill-Uni-Radius 「CPM150」

    マパール
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
    刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4全長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H

    OSG(オーエスジー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
    材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
エンドミル