絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(2)
- 10(6)
- 12(11)
- 12.5(1)
シャンク径(Φmm)
- 10
- 3(2)
- 4(68)
- 6(114)
- 8(14)
- 9.8(2)
- 11(2)
- 11.7(5)
- 12(126)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(11)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(19)
- 22(1)
- 25(38)
- 32(10)
- 42(5)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(1)
- 2(6)
- 3(3)
- 4(7)
- 6(3)
- 25(1)
刃長(mm)
- 7.5(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 20(4)
- 24(2)
- 25(4)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(4)
- 31(1)
- 40(1)
- 44(1)
- 50(1)
材質
- コバルトハイス(2)
- サーメット(1)
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(12)
全長(mm)
- 16(1)
- 65(2)
- 72(1)
- 74(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 135(3)
- 150(3)
- 151(1)
16・65・72・74・75・80・90・95・100・110・120・135・150・151
ブランド
- OSG(オーエスジー)(6)
- 三洋工具(4)
- 岡崎精工(1)
- 京セラ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タンガロイ(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ユニオンツール(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- マパール(1)
- TOTIME(1)
OSG(オーエスジー)・三洋工具・岡崎精工・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・ユニオンツール・EIKO(栄工舎)・マパール・TOTIME
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(19)
- 50,000-100,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「R12」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。 高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。用途アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工材質超硬合金刃数6表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング給油方式オイルホールありねじれ角(°)45
セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.05
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付
TOTIME¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE
OSG(オーエスジー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44コーナR許容差(mm)±0.03
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」
マパール¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
UTコート高能率超硬エンドミル CNRS
ユニオンツール¥10,464税込¥11,5101本当日出荷から翌々日出荷難削材の高送り・高能率加工を実現用途チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃R付スレンダーエンドミル
三洋工具¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N
OSG(オーエスジー)¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。材質超硬合金刃数3被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02