絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(12)
シャンク径(Φmm)
  • 4(12)
  • 6(5)
刃数
  • 2(4)
  • 4(8)
刃長(mm)
  • 1.6
  • 0.8(14)
  • 1(16)
  • 1.2(23)
  • 1.5(19)
  • 2.5(21)
  • 3(19)
  • 5(24)
  • 6(17)
  • 10(18)
  • 12(87)
  • 15(15)
  • 18(18)
  • 20(18)
  • 24(26)
  • 25(18)
  • 26(15)
  • 30(35)
  • 36(17)
  • 60(23)
材質
  • 超硬合金(14)
全長(mm)
  • 45(2)
  • 50(12)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 80(1)
45・50・55・60・65・70・80
ブランド
  • NS(日進工具)(9)
  • OSG(オーエスジー)(5)
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「R12」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N

    OSG(オーエスジー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
    表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
  • ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHR230R

    NS(日進工具)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R

    NS(日進工具)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • ロングネックラジアスエンドミル MHR430R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHR430R

    NS(日進工具)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超微粒子超硬
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H

    OSG(オーエスジー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H

    OSG(オーエスジー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
    材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
  • 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアム
  • 無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷
    工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。
    用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

    NS(日進工具)
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
    刃数4材質超微粒子超硬合金
  • 高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃

    NS(日進工具)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
エンドミル