絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(3)
  • 10(2)
  • 12(18)
  • その他(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
  • 10(2)
  • 12(19)
刃数
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(15)
刃長(mm)
  • 4(1)
  • 12(3)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 30(8)
  • 32(6)
材質
  • 超硬合金(10)
全長(mm)
  • 75
  • 14.4(10)
  • 45(25)
  • 50(48)
  • 55(17)
  • 57(13)
  • 60(65)
  • 65(11)
  • 70(18)
  • 80(23)
  • 83(18)
  • 85(7)
  • 90(23)
  • 100(35)
  • 110(16)
  • 120(16)
  • 150(19)
  • 160(12)
  • 180(13)
  • 200(8)
ブランド
  • 日進(11)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • THECUT(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
  • 株洲工具(1)
  • TOTIME(1)
日進・OSG(オーエスジー)・PROCHI(プロチ)・THECUT・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・株洲工具・TOTIME
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「R12」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ラフィングエンドミル PROCHI(プロチ)

    超硬ラフィングエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
  • 3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    刃先強度アップ長寿命
    シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    刃数2
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R 日進

    ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51
  • ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R 日進

    ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51刃径(mm)12
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
  • ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R 日進

    ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)51刃径(mm)12
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)6
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42
  • ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R 日進

    ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)51
  • 4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    加工時の刃先の磨耗を軽減します。
    材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付

    TOTIME
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
  • DLCミル ラジアス NACHI(不二越)

    DLCミル ラジアス

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
  • 超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    耐熱合金加工特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc60 。,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • 超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°) 日進

    超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)

    日進
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • 超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°) 日進

    超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    外周・溝加エエンドミル。炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴。1.剛性が非常に強く高寿命。2.過酷な条件下で高速切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.難削材の高速溝加工
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
  • 高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル THECUT

    高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル

    THECUT
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。
    材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
  • 超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル

    THECUT
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    S3コートで寿命UP
    材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理S3(AlCrN・3200Hv)R公差(mm)±0.025ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工、曲面加工、R加工
  • 超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具

    超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用

    株洲工具
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    用途隅R側面加工、曲面加工、隅R溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020
  • 超硬エンドミル MCBD OSG(オーエスジー)

    超硬エンドミル MCBD

    OSG(オーエスジー)
    8,698税込9,568
    1本
    9日以内出荷
    サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。
    用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)FHA:30
エンドミル