絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 4(1)
- 6(3)
- 10(2)
- 12(9)
- 13(1)
- 14(1)
- その他(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 5.8(1)
- 6(9)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(9)
- 16(1)
刃数
- 1(1)
- 2(7)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(3)
刃長(mm)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3.8(1)
- 6(2)
- 6.25(1)
- 9(1)
- 12(3)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 24(1)
- 25(2)
- 26(2)
- 28(1)
- 30(2)
- 36(2)
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(20)
全長(mm)
- 80
- 14.4(10)
- 45(25)
- 50(48)
- 55(17)
- 57(13)
- 60(64)
- 65(11)
- 70(18)
- 75(22)
- 83(18)
- 85(7)
- 90(23)
- 100(35)
- 110(16)
- 120(16)
- 150(19)
- 160(12)
- 180(13)
- 200(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(10)
- NS(日進工具)(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・京セラ・タンガロイ・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(3)
- 10,000-50,000円(20)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「R12」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

無限コーティング ロングボールエンドミル
NS(日進工具)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。刃数6材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。 高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。用途アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工材質超硬合金刃数6ねじれ角(°)45給油方式オイルホールあり表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から4日以内出荷幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。刃数3
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
パワーラジアスエンドミル MSXH440R
NS(日進工具)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷最強の不等リードエンドミル 【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】 ビビリを抑制し、安定した加工を実現。 【スパイラル形状コーナーのRの採用】 NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。 【無限コーティングプレミアムの採用】 耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角(°)40/42
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR
OSG(オーエスジー)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から4日以内出荷加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 DG-EBM
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.015適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。