カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(587)
- タンガロイ(332)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- 住友電工ハードメタル(110)
- サンドビック(101)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(70)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- テグテックジャパン(36)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: フライスカッター

直角肩加工用カッタ TPM16-SA
タンガロイ¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き質量(kg)4.37寸法b(mm)9寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法DCONMS(mm)40寸法APMX(mm)15.1寸法DCSFMS(mm)100寸法CBDP(mm)29寸法KWW(mm)16.4寸法CICT(mm)8FIG2
深穴加工用ドリル MCTR L/D=25
タンガロイ¥97,980税込¥107,7781本5日以内出荷寸法LS(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートZSGT060204R-NDJ寸法DCONMS(mm)20CSPあり
縦インサート型直角肩加工用カッタ TPM16-SA
タンガロイ¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)15.1寸法CBDP(mm)38
縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SA
タンガロイ¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付きRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)12.4
倣い加工用カッタ HFZN10-M
タンガロイ¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷倣い加工用カッタ、タングフレックス対応モジュラヘッド、両面仕様2コーナインサート使用エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートZNHU1003R30-MM、ZNHU1003R20-MM
アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から3日以内出荷「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用
EIKO(栄工舎)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃 ステン用仕上げ用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
超硬沈めフライス
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷超硬ロー付沈めフライス用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.15/0案内径公差(mm)-0.02/-0.04
超硬シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷超硬シート面ザグリカッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0
超硬シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷超硬シート面ザグリカッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0
超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
超硬ザグリカッターパイロット付 ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷超硬ザグリカッターパイロット脱着式用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
超硬キーシードカッター ショートタイプ
EIKO(栄工舎)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)用途スクエア溝加工材質超硬 G2表面処理ノンコート
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング
EIKO(栄工舎)¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷ソリッドの千鳥刃Tスロットカッターロング用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子全長(mm)150表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
超硬ソリッドアンギュラカッター
EIKO(栄工舎)¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷ソリッドのアンギュラカッター用途アリ溝、角度付溝、面取り加工材質超硬 超微粒子全長(mm)80表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.1/0角度公差±10'
超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター
EIKO(栄工舎)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷寸法LS(mm)80寸法LF(mm)126寸法DC(mm)11寸法LU(mm)19寸法DCONMS(mm)25寸法DCX(mm)23寸法CICT(mm)2寸法LBX(mm)29
超硬スーパーミニWアンギュラロング
EIKO(栄工舎)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニアンギュラロング
EIKO(栄工舎)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニWアンギュラ スリムシャンク
EIKO(栄工舎)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-Al
EIKO(栄工舎)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニキーシードカッター 樹脂用 CSMK-Re
EIKO(栄工舎)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニWアンギュラ アルミ用 CSMW-Al
EIKO(栄工舎)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)±0.05
超硬スーパーミニWアンギュラ 樹脂用 CSMW-Re
EIKO(栄工舎)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)±0.05
超硬スーパーミニWアンギュラ 高硬度用 CSMW-H
EIKO(栄工舎)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)±0.05
超硬スーパーミニアンギュラ アルミ用 CSMS-Al
EIKO(栄工舎)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)±0.05
超硬スーパーミニアンギュラ 樹脂用 CSMS-Re
EIKO(栄工舎)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)±0.05
超硬スーパーミニアンギュラ 高硬度用 CSMS-H
EIKO(栄工舎)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)±0.05
超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al
EIKO(栄工舎)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05