カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(587)
- タンガロイ(332)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- 住友電工ハードメタル(110)
- サンドビック(101)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(70)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- テグテックジャパン(36)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: フライスカッター

超硬スーパーミニスロット 高硬度用 CSMT-H
EIKO(栄工舎)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)0/-0.05
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3
タンガロイ¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷給油方式With coolant hole寸法LS(mm)35.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6.000
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷型番AVMT040204PPER-MM給油方式With air holeシャンク形状CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.00寸法KAPR(°)90.0
刃先交換式ドリル TID-R L/D=5
タンガロイ¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から3日以内出荷寸法LS(mm)35.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6.000CSPWith coolant hole
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷寸法LS(mm)35.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6.000CSPWith coolant hole
SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷クーラント穴付き適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG
DIJET(ダイジェット工業)¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷クーラント穴付きタイプ穴径ミリサイズ寸法Lf(mm)50適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG
DIJET(ダイジェット工業)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。用途高送り・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工適合インサートSPNW14※※、SPMT14※※
SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG
DIJET(ダイジェット工業)¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。 クーラント穴付き用途高送り・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG
DIJET(ダイジェット工業)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTX
DIJET(ダイジェット工業)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き用途難削材・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工寸法R(mm)6寸法Lf(mm)43寸法MDM16適合インサートRNMU1205MOE-※※
スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWX
DIJET(ダイジェット工業)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷クーラント穴付き用途荒・形状加工用 曲面加工、肩削り(コーナR)、溝削り(コーナR)使用インサート(主刃)1、(副刃)1
SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
高精度版QMマックス MQT
DIJET(ダイジェット工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。 クーラント穴付き用途傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用 平面削り、肩削りタイプモジュラーヘッドタイプ適合インサートXP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PL
マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ クーラント穴付き
マックスマスター ボアタイプフライス GMX
DIJET(ダイジェット工業)¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り刃数7寸法l(mm)20寸法d1(Φmm)17寸法Lf(mm)50適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
フィニッシュジェットミル
DIJET(ダイジェット工業)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷プレス金型などの金型基準底面部の超仕上げ加工用カッタ 荒刃2枚と仕上げ刃2枚の組み合わせにより、取り代のばらつきが多い鋳鉄・鋳鋼などで安定した仕上げ面が得られる カートリッジ式採用で容易に正面振れを調整できる用途超仕上げ・平面削り・隅削り用寸法Lf(mm)63
エクストリームダイメイト ボアタイプフライス EXTDM
DIJET(ダイジェット工業)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き用途一般&難削材・平面削り用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工タイプ穴径ミリサイズ寸法R(mm)6
ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP
DIJET(ダイジェット工業)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷高能率・高精度な肩削り加工が可能 クーラント穴付き用途平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。そのため、さまざまな形状や部位において、一定の加工条件で加工が行えます。適正化した複合R形状により、切削抵抗の変動を抑えます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。ご使用の機械仕様に合せてインサートを選択してください。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工適合インサート高送りインサート:WOMU140620ER-FB・WOMU140620ER-FC、高切込みインサート:WOMU140630ER-HC
アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。そのため、さまざまな形状や部位において、一定の加工条件で加工が行えます。適正化した複合R形状により、切削抵抗の変動を抑えます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。ご使用の機械仕様に合せてインサートを選択してください。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工適合インサート高送りインサート:WOMU140620ER-FB・WOMU140620ER-FC、高切込みインサート:WOMU140630ER-HC
920mm アングルカッター(Lアングル用)
エスコ¥67,000税込¥73,7001個当日出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ません。持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。※ステンレスアングルは切断不可強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。Lアングル専用です。材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t×L:3.2×40以下(ステンレスアングルは不可)
1060mm アングルカッター(角丸アングル用)
エスコ¥106,900税込¥117,5901個3日以内出荷仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼全長(mm)1060質量(kg)12切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能)
肩加工用カッタヘッド HPAV12-M
タンガロイ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷型番AVMT120408PDER-MM給油方式オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)11.50
直角肩加工用カッタ TPAV12
タンガロイ¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷型番AVMT120408PDER-MM寸法b(mm)6.30給油方式オイルホールあり寸法LF(mm)40.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)22.000寸法APMX(mm)11.50寸法DCSFMS(mm)47.00寸法CBDP(mm)20.000寸法KWW(mm)10.40
肩削り加工柄付きカッタ EPAV12
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷シャンクCylindrical型番AVMT120408PDER-MM給油方式オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)11.50寸法KAPR(°)90.0
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷給油方式オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)0.5寸法KAPR(°)17.0
高送り加工用柄付きカッタ EXN02
タンガロイ¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷型番LNMU0202ZER-MM給油方式オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)0.5寸法KAPR(°)17.0