28ページ目: フライスカッター

2,259件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ザクリカッター WIZ'A

    ザクリカッター

    WIZ'A
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。
    用途木材の切削に
  • ドリル刃セット WIZ'A

    ドリル刃セット

    WIZ'A
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
    用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)15、深穴加工:40全長(mm)92六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • ドリル刃セット WIZ'A

    ドリル刃セット

    WIZ'A
    839税込923
    1本
    当日出荷
    クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
    用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)10、深穴加工:40全長(mm)92六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • 段付ロングドリル RUKO

    段付ロングドリル

    RUKO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様(交差)h8材質HSS先端角(°)118母材HSS
  • プレンカッター 岡崎精工

    プレンカッター

    岡崎精工
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    外径、厚みが豊富 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号PCねじれ角左ネジレ15度
  • ダブルアングルカッター 岡崎精工

    ダブルアングルカッター

    岡崎精工
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 両角フライス MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号WACねじれ角直刃穴径d(Φmm)25.4
  • シングルアングルカッター右刃 岡崎精工

    シングルアングルカッター右刃

    岡崎精工
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    MCO工具 右刃 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SAC(R)ねじれ角直刃穴径d(Φmm)25.4
  • 快削エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    快削エンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ボールプレシジョンF MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ボールプレシジョンF

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    S字の切れ味! 強ねじれ刃形による美しい加工面 取付けR精度±0.01mm :ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。
    用途仕上加工用
  • ボールプレシジョン MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ボールプレシジョン

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様インサート数:3、カッター種類:5刃数4
  • ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    刃数2
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
  • アーバ用ねじ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アーバ用ねじ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    35,980税込39,578
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
  • ヘプタミルFMタイプ DIJET(ダイジェット工業)

    ヘプタミルFMタイプ

    DIJET(ダイジェット工業)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高切込み高送りが可能。 刃先強度に優れ経済的な7角形インサート採用。
  • 座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE OSG(オーエスジー)

    座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE

    OSG(オーエスジー)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    刃数4穴径(Φmm)22ボス径(Φmm)45深さ(mm)21(穴径)キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3カッタ高さ(mm)63
  • 座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS OSG(オーエスジー)

    座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    切りくず分断性を追求した座ぐりカッタです。
  • X カムドリル/ホルダ イスカル

    X カムドリル/ホルダ

    イスカル
    35,980税込39,578
    1個
    30日以内出荷
    新開発チップ式ドリル(カムドリル)。面取り付きホルダー
    用途穴明け及び面取り加工。トラスコ品番621-3839全長(mm)93シャンク径(Φmm)14刃先径(Φmm)8.5
  • 快削エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    快削エンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質
  • アルファ90 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ90

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    86,980税込95,678
    1個
    6日以内出荷
    材質
  • アルファ高硬度ラジアスミル モジュラータイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高硬度ラジアスミル モジュラータイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質
  • アルファ高硬度ラジアスミル シャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高硬度ラジアスミル シャンク

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質
  • X ヘリクアッド/カッタ イスカル

    X ヘリクアッド/カッタ

    イスカル
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番623-0822材質IC910、IC928、IC250、IC328、IC950、IC520MIC635、IC4010、IC4050、IC28、IC50M、IC30N
  • X その他ミーリング/カッター イスカル

    X その他ミーリング/カッター

    イスカル
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番338-6015刃数3寸法L(mm)200寸法D(Φmm)32シャンクストレート寸法d(Φmm)25
  • DRドリル用ホルダー イスカル

    DRドリル用ホルダー

    イスカル
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    適切な内部給油を実現する2カ所のスパラルクーラント穴を採用。ドリルフルート部を広く確保したことにより、良好な切りくず排出を可能としたクーラントはドリルボディ内の芯部分を通過しないため、ねじれにも強く耐久性に優れたドリルボディを実現。
    用途穴明け加工付属品スクリュー SR34-533/L、トルクスキー T-6/5
  • X ドリル/ホルダー イスカル

    X ドリル/ホルダー

    イスカル
    62,980税込69,278
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番338-5256シャンク径(Φmm)32
  • スモウカム ホルダー イスカル

    スモウカム ホルダー

    イスカル
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク径(Φmm)32
  • X カムドリル/ホルダ イスカル

    X カムドリル/ホルダ

    イスカル
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    新開発の超微粒子TiAINPVDコーティングは被削材を選ばず長い工具寿命と安定した加工ができます。標準径のボディに大径のヘッドが装着できます。加工径に合わせてボディ本体を持つ必要がなく、在庫が削減できます。新開発の自己拘束式クランプにより、ドリル本体を機械に取り付けたまま簡単迅速にヘッドが交換できます。
    用途穴明け加工。トラスコ品番621-3529刃先径(Φmm)17有効長(mm)136シャンク径(mm)20
  • カムドリル用ホルダー イスカル

    カムドリル用ホルダー

    イスカル
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    シャンク径16
  • CoroTurn(R) XS 超硬ブランク サンドビック

    CoroTurn(R) XS 超硬ブランク

    サンドビック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • アルファ 面取りカッタ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 面取りカッタ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質
  • ミーリングカッター イスカル

    ミーリングカッター

    イスカル
    44,980税込49,478
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番163-0563全長(mm)200シャンク径(Φmm)25適合チップCR-D200-QF CRFD200-QF
  • アルファ ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質
  • アルファ ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質
  • アルファ 高送り ラジアスミル4コーナ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送り ラジアスミル4コーナ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質
  • アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。 3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。 ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。 肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。 低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)
  • アルファ ラジアスプレシジョン MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスプレシジョン

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • アルファ 正面フライス MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 正面フライス

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質
  • ミラーボール用チップ DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーボール用チップ

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
フライスカッター