絞り込み
ねじの呼び
- M3(4)
- M4(4)
- M5(4)
- M6(4)
- M8(4)
- M10(4)
全長(mm)
- 51(1)
- 53(1)
- 56(1)
- 59(1)
- 66(1)
- 74(1)
- その他(1)
材質
- ハイス(4)
- 合金工具鋼(2)
シャンク径(mm)
- その他(1)
表面処理
- ノンコーティング(1)
ねじ長さ(mm)
- その他(1)
その他
ブランド
- SK11
- モノタロウ(25)
- エスコ(948)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(609)
- OSG(オーエスジー)(347)
- イシハシ精工(232)
- RS PRO(179)
- プロトティップ(174)
- サンドビック(145)
- TRUSCO(117)
- SKC(107)
- カーメックス(97)
- ワルター(92)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- 日本スプリュー(68)
- FACOM(56)
- ライト精機(36)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- イスカル(25)
- ブランドをもっと見る
特価

六角軸折れこみボルト抜き
SK11(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ボルトが穴の中に折れ込んだ時に、簡単に抜き取ることができます。正・逆転両用電動ドリルを使用することにより、作業性・能率性が大幅にアップします。用途折れこんだボルト抜き作業。
六角軸コンビタップドリル
SK11(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M
T型タップハンドル
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷メネジ切りタップ用のハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。狭いところでも、片手でラクに作業ができます。用途一般鉄鋼ねじ切り。タイプタップ用
ダイスハンドル25mm
SK11¥1,398税込¥1,5381個欠品中オネジ切りダイス取付用のハンドルです。ダイス25mm径専用ハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。手回しで、ワーク材の食い付きが容易です。用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。材質鋼タイプダイス用径(Φmm)25専用
ネジ切組タップ
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷盲穴、精密なネジ切り作業に最適です。荒・中・仕上げタップのセット品です。 手回しでねじ立てする為、切削物の厚みに関係なく、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。 荒、中、仕上げと3回に分けてねじ立てする為、より容易に、精密に仕上げる事が出来ます。用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質SKS2(タングステン鋼)
六角軸ガイド付タップ
SK11(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷刃先ガイド付きにより、曲がらずにネジ立てできます。貫通穴専用です。六角軸タイプなので電動工具での作業が可能です。用途ドリルでのネジ立て作業。材質タップ:ハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35
六角軸ポイントタップ
SK11¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷刃先ポイント加工により、タップ時の切粉を奥に排出させますので、切粉づまりが少なくスムーズなネジ立てができます。貫通穴専用です。六角軸タイプなので電動工具での作業が可能です。食い込みの良い先端刃先形状です。用途ドリルでのネジ立て作業。材質タップ:ハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35
タップハンドル
SK11¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷メネジ切りタップ用のハンドルです。爪に焼結合金を使用の為、割れ、型崩れが少ないです。ハンドルが長いため、小さい力で容易にネジ立てが出来ます。用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質爪:焼結合金タイプタップ用
タツプハンドル
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷メネジ切りタップ用のハンドルです。爪に焼結合金を使用の為、割れ、型崩れが少ないです。ハンドルが長いため、小さい力で容易にネジ立てが出来ます。用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質爪:焼結合金タイプタップ用タップサイズM5~M13用
ネジ切スパイラルタップ
SK11¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷切屑の排出が良く、作業性が良いスパイラルタイプのタップです。SKH(ハイス鋼)使用で3倍以上長持ちします。用途一般鉄鋼・ステンレス鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。全長(mm)-突き出しセンタ有無-
ネジ切中タップ
SK11¥549~税込¥604~1本当日出荷から翌々日出荷一般鉄鋼に、ねじ切り作業が出来ます。手回しでねじ立てする為、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。切削物の厚みに関係なく、容易にネジ切が出来ます。用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質SKS2(タングステン鋼)



















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)