カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス
          • タップ(49)
          • ダイス(1)
          • タップ除去工具(4)
          • タップハンドル・ダイスハンドル(3)
絞り込み
表面処理
TiAlN系コーティング・その他コーティング・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
8・8.5・11・12.7・15・16・18・18.0086・18.9992・19・20・21・22・24・29・31・32・37
ブランド
OSG(オーエスジー)・エスコ・カーメックス・プロトティップ・FACOM・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イスカル・ライト・ライト精機・ワルター・アヅマ工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

タップ・ダイス :「10A」の検索結果

タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(34件のレビュー)
    ¥3,730税込¥4,103
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • M10x1.5 /  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M10x1.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    ¥2,460税込¥2,706
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829HE-10A
  • M10 折れ込みタップ抜き(4本爪) エスコ

    M10 折れ込みタップ抜き(4本爪)

    エスコ
    ¥6,760税込¥7,436
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829MZ-10A
  • M10 ドリルエキストラクター(左回転) エスコ

    M10 ドリルエキストラクター(左回転)

    エスコ
    ¥3,830税込¥4,213
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584A-10A
  • M10x1.5 /  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M10x1.5 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-10A
  • [難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ

    [難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥3,260税込¥3,586
    1本
    翌日出荷
    被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • M10x1.5 /  5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED) エスコ

    M10x1.5 / 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)

    エスコ
    ¥9,100税込¥10,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HD-10A
  • M 10x1.5 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 10x1.5 / 9P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-10A
  • [樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ) エスコ

    [樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ)

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1本
    翌日出荷
    窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。
    材質Co-HSS(コバルトハイス)ピッチ喰い付き:3P溝数5精度OH4精度表記STD
  • M10x1.25/  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M10x1.25/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-10AB
  • ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)

    エスコ
    ¥2,460税込¥2,706
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
  • M10x1.25/  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M10x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    ¥2,460税込¥2,706
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HE-10AB
  • MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド アクメ(ACME) カーメックス

    MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド アクメ(ACME)

    カーメックス
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    4日以内出荷
    内径/外径内径
  • スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
  • アルミ加工用スパイラルタップ TPS M-A イスカル

    アルミ加工用スパイラルタップ TPS M-A

    イスカル
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    19日以内出荷
    ISOメートルねじ(並目)用、右勝手40°スパイラルタップです。
    用途アルミ・アルミ合金用。材種HE
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • 折れパイプ抜き ライト

    折れパイプ抜き

    ライト(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    用途折れたパイプの除去に
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • エキストラクター(角型) アヅマ工具

    エキストラクター(角型)

    アヅマ工具(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特につかめないパイプの除去に最適です。
    用途折れたパイプの除去にご使用ください。
  • スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ねじの種類M
  • スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)
  • ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝数3ねじの種類UNF食付2.5P
  • 超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSF OSG(オーエスジー)

    超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSF

    OSG(オーエスジー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h6精度表記STD
  • ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス溝数3ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)許容差h7食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス溝数3表面処理Vコーティング食付2.5P
  • 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    翌々日出荷
    アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
    用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ OSG(オーエスジー)

    ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):。、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):。、高炭素鋼(C0.45%~):。、合金鋼:。、調質鋼(25~35HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:。、アルミニウム圧延材:。、アルミニウム合金鋳物:。、マグネシウム合金鋳物:。、亜鉛合金鋳物:。、熱可塑性プラスチック:材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)45精度表記STD
  • 油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT

    OSG(オーエスジー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋳物部品に最適な、超硬油穴付きハンドタップです。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)食付1.5Pシャンク精度h6精度表記STD
  • SUS用VIコートハイススパイラルタップ OSG(オーエスジー)

    SUS用VIコートハイススパイラルタップ

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。
    材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)/高炭素鋼(C0.45%~)/合金鋼/調質鋼(25~35HRC)/ステンレス鋼(~35HRC)/銅/アルミニウム圧延材/アルミニウム合金鋳物/マグネシウム合金鋳物/亜鉛合金鋳物/熱可塑性プラスチック表面処理VIコーティングねじれ角(°)45
  • A/スパイラルタップ OSG(オーエスジー)

    A/スパイラルタップ

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。_x000D_。安定した切りくず排出性を持ったインサートねじ用のスパイラルタップです。
    材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)○/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎/高炭素鋼(C0.45%~)◎/合金鋼○/調質鋼(25~35HRC)◎/ステンレス鋼(~35HRC)○/工具鋼○/鋳鋼○/ダクタイル鋳鉄○/銅○/黄銅○/黄銅鋳物○/青銅○/アルミニウム圧延材○/アルミニウム合金鋳物○/亜鉛合金鋳物○/マグネシウム合金鋳物○表面処理Vコーティングねじれ角(°)45
  • 高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    4日以内出荷
    VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM精度表記STD
  • 六角軸パイプタップ ライト精機

    六角軸パイプタップ

    ライト精機
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    4日以内出荷
    一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(3分)です。
    用途主に水道管等。仕様10A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)55タイプ修正用呼び寸法3/8PS(ストレート)山数19山
タップ・ダイス