絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7.6(8)
  • 8(11)
  • 8.5(8)
  • 10.6(7)
  • 10.7(26)
  • 10.72(8)
  • 10.8(29)
  • 10.9(24)
  • 11(46)
  • 11.1(26)
  • 11.11(6)
  • 11.2(29)
  • 11.3(25)
  • 11.4(24)
  • 11.5(41)
  • 11.51(7)
  • 11.6(22)
  • 11.7(21)
  • 11.8(25)
  • 13.1(6)
シャンク径(Φmm)
  • 8(8)
  • 10(9)
  • 10.7(12)
  • 10.70(2)
  • 10.716(3)
  • 10.8(14)
  • 10.9(11)
  • 11(20)
  • 11.1(13)
  • 11.113(3)
  • 11.2(14)
  • 11.3(13)
  • 11.4(12)
  • 11.5(20)
  • 11.6(12)
  • 11.7(12)
  • 11.8(14)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(2)
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(24)
  • ハイス(47)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(26)
  • (3)
全長(mm)
  • 142
  • 40(371)
  • 45(275)
  • 50(348)
  • 60(250)
  • 65(247)
  • 66(271)
  • 70(354)
  • 75(330)
  • 79(231)
  • 80(350)
  • 89(248)
  • 90(324)
  • 95(315)
  • 100(515)
  • 102(241)
  • 110(254)
  • 115(271)
  • 125(286)
  • 150(331)
  • 250(231)
シャンク形状
  • その他(1)
  • エンドミルシャンク(4)
  • ストレートシャンク(13)
溝長(mm)
  • 54(1)
  • 58(1)
  • 61(3)
  • 64(1)
  • 70(1)
  • 76(4)
  • 78(1)
  • 80(3)
  • 82(2)
  • 82.5(3)
  • 83(2)
  • 84(2)
  • 86(1)
  • 88(7)
  • 91(2)
  • 92(3)
  • 94(62)
  • 95(5)
  • 100(5)
  • 108(1)
54・58・61・64・70・76・78・80・82・82.5・83・84・86・88・91・92・94・95・100・108・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • PVDコーティング(5)
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(12)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(32)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(7)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • グーリング(36)
  • NACHI(不二越)(20)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • エスコ(6)
  • ワルター(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 京セラ(2)
  • ケナメタル(2)
  • タンガロイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • WIDIN(2)
  • ALPEN(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • Super(2)
  • アックスブレーン(1)
  • イスカル(1)
グーリング・NACHI(不二越)・RYOCO(菱高精機)・エスコ・ワルター・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・京セラ・ケナメタル・タンガロイ・TRUSCO・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIN・ALPEN・ウォーターミルズ・Super・アックスブレーン・イスカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 木工ドリル ALPEN

    木工ドリル

    ALPEN(29件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ステンレス用コバルトドリル TRUSCO

    ステンレス用コバルトドリル

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    2,080税込2,288
    1本(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • コバルトハイス木工ドリル ALPEN

    コバルトハイス木工ドリル

    ALPEN(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
    用途被削材:木材材質コバルトハイス(HSS-CO)適合機種電気ドリル
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • コバルトストレートドリル グーリング

    コバルトストレートドリル

    グーリング(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ドリル ターボマックス HSS IRWIN

    ドリル ターボマックス HSS

    IRWIN
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
    材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレス用コバルトドリル Super

    ステンレス用コバルトドリル

    Super
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    貫通時のバリが少ない先端形状。喰いつきがが良いXシンニング加工
    用途ステンレス・鉄の穴あけに
  • ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング

    ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

    グーリング
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ハイスドリル レギュラ グーリング

    ハイスドリル レギュラ

    グーリング
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応

    ワルター
    1,698税込1,868
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスストレートドリル TRUSCO

    ハイスストレートドリル

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1箱(5本)
    当日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
  • Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク ショートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • コバルト鉄工ドリル アックスブレーン

    コバルト鉄工ドリル

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
    用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • AGパワードリル NACHI(不二越)

    AGパワードリル

    NACHI(不二越)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ

    GRACAT EASY BOOSTドリル

    ムラキ
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。 。3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。
    材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135シャンク3面フラット刃先形状EASY BOOST
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
  • ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    8,590税込9,449
    1パック(5本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • タイテックス HSSドリル Perform ワルター

    タイテックス HSSドリル Perform

    ワルター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
    用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
  • 六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super

    六角軸スリーブレードCo(三枚刃)

    Super
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
    用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
  • WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ ウォーターミルズ

    WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ

    ウォーターミルズ
    12,950税込14,245
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートハイスドリル ギガ・セレクション

    ストレートハイスドリル

    ギガ・セレクション
    4,598税込5,058
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
    公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
  • AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーセミロングドリル

    NACHI(不二越)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
    材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)

    Gコーティングドリル パック

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
  • ステップパワードリル レギュラー N グーリング

    ステップパワードリル レギュラー N

    グーリング
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
  • ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリング

    ステップパワードリル レギュラー HSCO

    グーリング
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
  • ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル セミロング ホモ処理

    グーリング
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスドリル セミロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル セミロング TiNコート

    グーリング
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックス

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)

    タイテックス
    4,898税込5,388
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル