絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(6)
- 10(6)
- 10.6(4)
- 10.7(4)
- 10.8(4)
- 10.9(4)
- 11(5)
- 11.1(4)
- 11.2(4)
- 11.5(5)
- 13.1(6)
- 13.2(6)
- 13.3(6)
- 13.4(6)
- 13.5(6)
- 13.6(6)
- 13.7(6)
- 13.8(6)
- 13.9(6)
- 14(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 8(7)
- 10(7)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 10.8(1)
- 10.9(1)
- 11(1)
- 11.1(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
- 11.5(1)
- 11.6(1)
- 11.7(1)
- 11.8(1)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 14(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 142
- 40(223)
- 45(186)
- 50(187)
- 58(117)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(127)
- 95(111)
- 100(210)
- 102(118)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(99)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(1)
- 超硬合金(25)
溝長(mm)
- 54(1)
- 64(1)
- 78(1)
- 80(3)
- 82(2)
- 82.5(1)
- 83(2)
- 84(1)
- 88(5)
- 89.5(1)
- 90(1)
- 91(2)
- 92(3)
- 94(5)
- 95(5)
- 108(1)
表面処理
- PVDコーティング(5)
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- その他(5)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(1)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(7)
- NACHI(不二越)(6)
- グーリング(2)
- タンガロイ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- WIDIN(2)
- イスカル(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ミラー(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
RYOCO(菱高精機)・NACHI(不二越)・グーリング・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・WIDIN・イスカル・DIJET(ダイジェット工業)・ミラー・住友電工ハードメタル・三和製作所(三和バイト)・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥15,880~税込¥17,468~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
アクアドリルEX オイルホールロング20D
NACHI(不二越)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ
WIDIN¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ
WIDIN¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥78,980~税込¥86,878~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D
DIJET(ダイジェット工業)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D
RYOCO(菱高精機)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1861 VCMコーティング 12×D
RYOCO(菱高精機)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1821 VCMコーティング 8×D
RYOCO(菱高精機)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
アクアREVOドリル オイルホール8D
NACHI(不二越)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷から22日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ15Dねじれ角(°)21~34
5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用
グーリング¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
超硬ドリル 8D オイルホール付き
ギガ・セレクションーリミテッド¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。