絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7.6(8)
- 8(11)
- 8.5(8)
- 10.6(8)
- 10.7(28)
- 10.72(9)
- 10.8(31)
- 10.9(26)
- 11(50)
- 11.1(30)
- 11.11(7)
- 11.2(33)
- 11.3(29)
- 11.4(28)
- 11.5(44)
- 11.51(9)
- 11.6(25)
- 11.7(24)
- 11.8(28)
- 11.9(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(8)
- 10(10)
- 10.7(12)
- 10.70(2)
- 10.716(3)
- 10.8(14)
- 10.9(11)
- 11(20)
- 11.1(13)
- 11.113(3)
- 11.2(14)
- 11.3(13)
- 11.4(12)
- 11.5(20)
- 11.6(12)
- 11.7(12)
- 11.8(14)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 142
- 40(737)
- 45(922)
- 50(1,922)
- 60(1,900)
- 65(746)
- 70(1,623)
- 75(1,405)
- 80(1,580)
- 90(1,482)
- 95(631)
- 100(2,057)
- 110(1,204)
- 115(575)
- 120(950)
- 125(757)
- 130(702)
- 140(736)
- 150(1,202)
- 160(780)
- 200(735)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(2)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(28)
- ハイス(53)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(27)
- 鋼(3)
溝長(mm)
- 54(1)
- 58(1)
- 61(4)
- 64(1)
- 70(1)
- 76(4)
- 78(1)
- 80(3)
- 82(2)
- 82.5(3)
- 83(2)
- 84(2)
- 86(1)
- 88(7)
- 91(2)
- 92(3)
- 94(62)
- 95(5)
- 100(5)
- 108(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(5)
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- その他(12)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(33)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(7)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(38)
- NACHI(不二越)(21)
- エスコ(7)
- RYOCO(菱高精機)(7)
- ワルター(5)
- 大洋ツール(4)
- 岡崎精工(3)
- ケナメタル(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 京セラ(2)
- タンガロイ(2)
- TRUSCO(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- WIDIN(2)
- ALPEN(2)
- ウォーターミルズ(2)
- Super(2)
- ブランドをもっと見る
グーリング・NACHI(不二越)・エスコ・RYOCO(菱高精機)・ワルター・大洋ツール・岡崎精工・ケナメタル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・京セラ・タンガロイ・TRUSCO・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIN・ALPEN・ウォーターミルズ・Super・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
木工ドリル
ALPEN(29件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1箱(5本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
コバルトハイス木工ドリル
ALPEN(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。用途被削材:木材材質コバルトハイス(HSS-CO)適合機種電気ドリル
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ドリル ターボマックス HSS
IRWIN¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
汎用ストレートドリル V-SDR
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から9日以内出荷低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥1,698~税込¥1,868~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1箱(5本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
チャックアーバー 引きネジタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
GRACAT EASY BOOSTドリル
ムラキ¥22,980~税込¥25,278~1セット(5本)3日以内出荷一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。 。3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135シャンク3面フラット刃先形状EASY BOOST
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ホールソー用アーバー(スナップバック式)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。長さ(mm)アーバー:85全長(mm)142質量(g)280適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)35シャンクサイズ(mm)六角:13
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
六角軸スリーブレードCo(三枚刃)
Super¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ
ウォーターミルズ¥12,950~税込¥14,245~1セット(5本)5日以内出荷鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
ストレートハイスドリル
ギガ・セレクション¥4,598~税込¥5,058~1袋(5本)翌々日出荷高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクねじれ角(°)左20食付角(°)45
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材