絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 12(1)
  • 12.5(2)
  • 13(1)
  • 13.1(1)
  • 13.2(3)
  • 13.3(3)
  • 13.4(3)
  • 13.5(3)
  • 13.6(5)
  • 13.7(6)
  • 13.8(6)
  • 13.9(6)
  • 14(5)
  • 14.1(2)
  • 15.1(1)
  • 15.2(1)
  • 15.3(1)
  • 15.4(1)
  • 30(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 13.6(2)
  • 13.7(3)
  • 13.8(3)
  • 13.9(3)
  • 14(6)
  • 15(2)
  • 15.1(1)
  • 15.2(1)
  • 15.3(1)
  • 15.4(1)
  • 15.5(1)
  • 15.6(1)
  • 15.7(1)
  • 15.8(1)
  • 15.9(1)
  • 16(2)
  • 16.1(1)
  • 16.2(1)
  • 25(3)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(11)
  • (2)
全長(mm)
  • 147
  • 40(371)
  • 45(276)
  • 50(350)
  • 60(250)
  • 65(250)
  • 66(271)
  • 70(354)
  • 75(329)
  • 79(231)
  • 80(350)
  • 89(248)
  • 90(326)
  • 95(315)
  • 100(518)
  • 102(241)
  • 110(254)
  • 115(271)
  • 125(286)
  • 150(332)
  • 250(231)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(2)
溝長(mm)
  • 58(1)
  • 63(1)
  • 66(2)
  • 75(1)
  • 79(1)
  • 80(2)
  • 84(2)
  • 86(7)
  • 91(1)
  • 92(1)
  • 96(2)
  • 99(2)
58・63・66・75・79・80・84・86・91・92・96・99
表面処理
  • PVDコーティング(2)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(1)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • タンガロイ(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • グーリング(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ケナメタル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • WIDIN(1)
  • SJ&Tec(1)
タンガロイ・NACHI(不二越)・グーリング・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・サンコーテクノ・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・SJ&Tec
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • イージーアイドリル サンコーテクノ

    イージーアイドリル

    サンコーテクノ
    6,198税込6,818
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ストッパー付きで穿孔長の管理が容易。ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能です
    用途コンクリート用径D(Φmm)(ザグリ)32長さL2(mm)(ザグリ)37適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
  • ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    41,980税込46,178
    1本
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル コートHS S柄 GSS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GSS

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • SGフラットドリル NACHI(不二越)

    SGフラットドリル

    NACHI(不二越)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高合金ハイス表面処理SGコーティング
  • EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&Tec

    EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ

    SJ&Tec
    19,980税込21,978
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
  • ドリルホルダ 7XD用 グーリング

    ドリルホルダ 7XD用

    グーリング
    62,980税込69,278
    1本
    翌々日出荷
    確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
    材質スチール
  • ドリルホルダ 1XD用 グーリング

    ドリルホルダ 1XD用

    グーリング
    159,800税込175,780
    1本
    20日以内出荷
    1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。深穴のパイロット加工にも適しています。
    材質スチール
  • アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートレギュラ

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
  • ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ

    WIDIN
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
  • ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D

    DIJET(ダイジェット工業)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
    用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
  • インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D

    OSG(オーエスジー)
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • 超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34
  • モジュラードリル  KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
  • ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F03

    タンガロイ
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティング
  • WSTARドリル MVE 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVE

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGEZ

    NACHI(不二越)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理SDコート
  • WSTARドリル 三菱マテリアル

    WSTARドリル

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル