絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 7(1)
  • 13.1(1)
  • 13.2(3)
  • 13.3(3)
  • 13.4(3)
  • 13.5(3)
  • 13.6(5)
  • 13.7(5)
  • 13.8(5)
  • 13.9(5)
  • 14(4)
  • 14.1(2)
  • 32.01(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 7(1)
  • 13.6(2)
  • 13.7(2)
  • 13.8(2)
  • 13.9(2)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 147
  • 40(223)
  • 45(187)
  • 50(188)
  • 58(117)
  • 60(138)
  • 66(197)
  • 70(148)
  • 74(112)
  • 75(122)
  • 79(121)
  • 80(146)
  • 82(120)
  • 89(122)
  • 90(129)
  • 95(111)
  • 100(213)
  • 102(118)
  • 115(167)
  • 118(130)
  • 150(100)
材質
  • 超硬合金(8)
溝長(mm)
  • 79(1)
  • 84(2)
  • 86(4)
  • 92(1)
  • 96(2)
  • 99(2)
表面処理
  • PVDコーティング(2)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(3)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
  • タンガロイ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ケナメタル(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • WIDIN(1)
  • SJ&Tec(1)
タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・WIDIN・SJ&Tec
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    41,980税込46,178
    1本
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&Tec

    EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ

    SJ&Tec
    19,980税込21,978
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
  • アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートレギュラ

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
  • ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ

    WIDIN
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
  • ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D

    DIJET(ダイジェット工業)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
    用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
  • 超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34
  • ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F03

    タンガロイ
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティング
  • WSTARドリル MVE 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVE

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理SDコート
  • WSTARドリル 三菱マテリアル

    WSTARドリル

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル