絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(4)
- 10(4)
- 12.5(2)
- 13.2(3)
- 13.3(3)
- 13.4(3)
- 13.5(3)
- 13.6(5)
- 13.7(6)
- 13.8(6)
- 13.9(6)
- 14(5)
- 20(7)
- 21(4)
- 22(5)
- 23(5)
- 24(6)
- 25(6)
- 26(3)
- 30(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 13.6(2)
- 13.7(3)
- 13.8(3)
- 13.9(3)
- 14(6)
- 15(2)
- 15.1(1)
- 15.2(1)
- 15.3(1)
- 15.4(1)
- 15.5(1)
- 15.6(1)
- 15.7(1)
- 15.8(1)
- 15.9(1)
- 16(2)
- 25(12)
- 32(8)
- BS7(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 147
- 40(738)
- 45(922)
- 50(1,924)
- 60(1,899)
- 65(750)
- 70(1,621)
- 75(1,401)
- 80(1,578)
- 90(1,485)
- 95(632)
- 100(2,059)
- 110(1,205)
- 115(577)
- 120(952)
- 125(758)
- 130(701)
- 140(737)
- 150(1,202)
- 160(782)
- 200(736)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(9)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(13)
- 鋼(2)
溝長(mm)
- 58(1)
- 63(1)
- 66(2)
- 75(1)
- 79(1)
- 80(2)
- 84(2)
- 86(7)
- 91(1)
- 92(1)
- 96(2)
- 99(2)
表面処理
- PVDコーティング(2)
- その他(2)
- チタン系コーティング(8)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(1)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- OSG(オーエスジー)(8)
- タンガロイ(5)
- NACHI(不二越)(5)
- 大洋ツール(5)
- グーリング(4)
- ケナメタル(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- サンコーテクノ(1)
- 田倉工具(1)
- TRUSCO(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- WIDIN(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- SJ&Tec(1)
OSG(オーエスジー)・タンガロイ・NACHI(不二越)・大洋ツール・グーリング・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・サンコーテクノ・田倉工具・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・WIDIN・ヤマト(切削工具)・SJ&Tec
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
イージーアイドリル
サンコーテクノ¥6,198~税込¥6,818~1本(1本)当日出荷から4日以内出荷ストッパー付きで穿孔長の管理が容易。ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能です用途コンクリート用径D(Φmm)(ザグリ)32長さL2(mm)(ザグリ)37適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ドリルソケット
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR
OSG(オーエスジー)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ
SJ&Tec¥19,980~税込¥21,978~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
ドリルホルダ 7XD用
グーリング¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
アクアドリルEX3フルートレギュラ
NACHI(不二越)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥44,980~税込¥49,478~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS
大洋ツール¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷BSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR
OSG(オーエスジー)¥72,980~税込¥80,278~1本4日以内出荷材質粉末ハイス(XPM)テーパ半角公差±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇ねじれ角(°)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR
OSG(オーエスジー)¥66,980~税込¥73,678~1本4日以内出荷材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本翌日出荷から4日以内出荷材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR
OSG(オーエスジー)¥51,980~税込¥57,178~1本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR
OSG(オーエスジー)¥57,980~税込¥63,778~1本4日以内出荷ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材