絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14.5(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 21(1)
- 21.5(1)
- 22(1)
- 22.5(1)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 24.5(1)
- 25(1)
- 25.5(1)
- 26(1)
- 26.5(1)
- 27(1)
- 27.5(1)
- 28(1)
- 28.5(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
材質
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 640
- 40(370)
- 45(275)
- 50(347)
- 60(249)
- 65(250)
- 66(271)
- 70(353)
- 75(328)
- 79(231)
- 80(349)
- 89(248)
- 90(324)
- 95(314)
- 100(511)
- 102(240)
- 110(253)
- 115(270)
- 125(286)
- 150(332)
- 250(231)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 450(1)
- 510(1)
ブランド
- グーリング(1)
- タンガロイ(1)
- ユニカ(1)
- 関西工具製作所(1)
グーリング・タンガロイ・ユニカ・関西工具製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から34日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク形状六角軸13H
QビットUX SDS-maxシャンク
ユニカ¥20,774税込¥22,8511本当日出荷から翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理
グーリング¥89,980税込¥98,9781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属用。材質超硬















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)