絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.5(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 27.5(1)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 640
  • 40(722)
  • 45(913)
  • 50(1,886)
  • 60(1,861)
  • 65(749)
  • 70(1,593)
  • 75(1,382)
  • 80(1,560)
  • 90(1,462)
  • 95(631)
  • 100(2,041)
  • 110(1,202)
  • 115(576)
  • 120(947)
  • 125(758)
  • 130(691)
  • 140(736)
  • 150(1,200)
  • 160(778)
  • 200(736)
材質
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 450(1)
  • 510(1)
ブランド
  • グーリング(1)
  • タンガロイ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ユニカ(1)
  • 関西工具製作所(1)
グーリング・タンガロイ・BAHCO(バーコ)・ユニカ・関西工具製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ)

    バイメタルマシンソー

    BAHCO(バーコ)
    109,800税込120,780
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    バーコのサンドフレックスシリーズです。 バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。 早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。
    用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
  • QビットUX SDS-maxシャンク ユニカ

    QビットUX SDS-maxシャンク

    ユニカ
    20,774税込22,851
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • MCガンドリル タンガロイ

    MCガンドリル

    タンガロイ
    209,800税込230,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質G2F
  • 5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理 グーリング

    5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理

    グーリング
    89,980税込98,978
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途アルミ、非鉄金属用。材質超硬

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具