ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh218規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7706全長(mm)OAL:167.7シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:9.5フルート長(mm)LCF:106.7使用可能長さ(mm)LU:77.7機能長さ(mm)LF:166寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh210規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4585全長(mm)OAL:167.7シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:9.3フルート長(mm)LCF:106.7使用可能長さ(mm)LU:76.1機能長さ(mm)LF:166寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh205規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7645全長(mm)OAL:167.7シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:9.2フルート長(mm)LCF:106.7使用可能長さ(mm)LU:75.3機能長さ(mm)LF:166寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh202規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9297全長(mm)OAL:167.7シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:9.1フルート長(mm)LCF:106.7使用可能長さ(mm)LU:74.5機能長さ(mm)LF:166寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh215規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7700全長(mm)OAL:167.7シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:9.4フルート長(mm)LCF:106.7使用可能長さ(mm)LU:76.9機能長さ(mm)LF:166寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:58