絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.1(16)
  • 4.2(15)
  • 4.3(14)
  • 4.4(15)
  • 4.5(16)
  • 4.6(16)
  • 4.62(2)
  • 4.64(2)
  • 4.7(15)
  • 4.8(14)
  • 4.9(15)
  • 5(18)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5
  • 3(24)
  • 4(20)
  • 6(21)
  • 7(18)
  • 8(20)
  • 9(19)
  • 10(21)
  • 11(19)
  • 12(20)
  • 13(17)
  • 14(18)
  • 15(14)
  • 16(16)
  • 17(5)
  • 18(6)
  • 19(5)
  • 20(9)
  • 25(3)
  • 32(3)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • 超硬合金(15)
全長(mm)
  • 61.7(2)
  • 61.8(2)
  • 61.9(2)
  • 76.7(2)
  • 76.8(2)
  • 76.9(2)
  • 80(5)
  • 80.7(3)
  • 80.8(3)
  • 80.9(3)
  • 98(4)
  • 98.7(3)
  • 98.8(3)
  • 98.9(3)
  • 105(2)
  • 105.7(2)
  • 105.8(2)
  • 105.9(2)
  • 110(1)
  • 120.7(1)
溝長(mm)
  • 19.1(2)
  • 19.2(2)
  • 19.4(2)
  • 19.5(2)
  • 19.6(2)
  • 20.9(2)
  • 21.1(2)
  • 21.2(2)
  • 21.4(2)
  • 25(6)
  • 25.5(2)
  • 25.7(2)
  • 25.8(3)
  • 27.5(4)
  • 28.3(2)
  • 28.4(2)
  • 31.7(2)
  • 40(3)
  • 40.7(2)
  • 44(3)
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(11)
  • チタン系コーティング(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(18)
住友電工ハードメタル
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「DENKO」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
  • 住友電工
  • 住友電工 ドリル
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーロラコートドリル 10D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 10D住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理DEXコート
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 5D住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1本
翌日出荷から8日以内出荷
オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 3D住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
スーパーマルチドリル HGS型 8D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 8D住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタルステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から31日以内出荷
ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
ストロングマルチドリル HX型 住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HX型住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から6日以内出荷
コーティングDEXコート材質solid Carbide
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
仕様シングルマージン材質ACT100被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタルロングドリル専用ガイドドリルPHT型住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理DEXコート
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 3D住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
ドリル