絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.7(1)
  • 5.2(3)
  • 5.3(3)
  • 5.4(3)
  • 5.5(3)
  • 5.6(3)
  • 5.7(3)
  • 5.8(3)
  • 5.9(3)
  • 6(3)
  • 8.1(2)
  • 8.2(2)
  • 8.4(2)
  • 8.5(4)
  • 8.6(3)
  • 8.7(2)
  • 8.8(3)
  • 8.9(2)
  • 9(4)
  • 14.5~15.5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 6(4)
  • 9(5)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 20(2)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(8)
全長(mm)
  • 100
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 78(4)
  • 80(5)
  • 82(9)
  • 92(4)
  • 98(4)
  • 101.1(4)
  • 105(6)
  • 106(5)
  • 109(4)
  • 116(6)
  • 118(9)
  • 119(5)
  • 119.1(5)
  • 122(5)
  • 136(4)
  • 194(7)
  • 230(4)
溝長(mm)
  • 10.2(1)
  • 10.5(1)
  • 10.8(1)
  • 11.1(1)
  • 11.4(1)
  • 12(1)
  • 12.3(1)
  • 12.6(1)
  • 12.9(1)
  • 13.2(1)
  • 13.5(1)
  • 13.8(1)
  • 14.1(1)
  • 14.4(1)
  • 31(2)
  • 42.5(4)
  • 44(3)
  • 45(4)
  • 48(3)
  • 117(1)
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(6)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(12)
住友電工ハードメタル
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「DENKO」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
  • 住友電工
  • 住友電工 ドリル
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
7,698税込8,468
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 5D住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 3D住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
ストロングマルチドリル HX型 住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HX型住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
コーティングDEXコート材質solid Carbide
SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタルロングドリル専用ガイドドリルPHT型住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理DEXコート
SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 3D住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
ドリル