絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.2(3)
  • 2.3(3)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 5.7(1)
  • 5.8(1)
  • 5.9(1)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
材質
  • 超硬合金(6)
全長(mm)
  • 53(5)
  • 55(1)
  • 60(2)
溝長(mm)
  • 27
  • 10(9)
  • 11(7)
  • 15(12)
  • 20(23)
  • 22(9)
  • 24(21)
  • 28(10)
  • 30(19)
  • 36(11)
  • 43(13)
  • 45(10)
  • 47(12)
  • 50(12)
  • 55(20)
  • 60(20)
  • 63(8)
  • 70(10)
  • 75(11)
  • 90(9)
表面処理
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(1)
VCS(VCR)コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • 京セラ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
RYOCO(菱高精機)・京セラ・NACHI(不二越)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「SUS304S」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEX レギュラーNACHI(不二越)
8,898税込9,788特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティングRYOCO(菱高精機)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×DRYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)京セラ
2,998税込3,298
1本
29日以内出荷
弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)京セラ
3,698税込4,068
1本
29日以内出荷
弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
ドリル