絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- イスカル(3)
- ウイニングボアー(1)
- エスコ(1)
- ギケン(2)
- ケナメタル(2)
- サンコーテクノ(1)
- タイテックス(1)
- ハウスビーエム(1)
- ビックツール(1)
- ミヤナガ(2)
- ユニカ(1)
- ワルター(3)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 神王工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500-10,000円(11)
- 10,000-50,000円(15)
- 50,000-100,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ドリル :「T16」の検索結果
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
商品豆知識

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
ITドリルカッター
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
鉄工用月光テーパーシャンクドリル
ビックツール¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。材質ハイス
ITダイヤドリルボディ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
CSD-16T コバルトステップドリル(4-16)
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。全長(mm)75段数13シャンク径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])600~900
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
テーパードリル
ハウスビーエム¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径テーパーアダプターに準じる
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から6日以内出荷高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から8日以内出荷SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から8日以内出荷先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途倣い加工用。トラスコ品番124-3429長さ(mm)【LF】20.2切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】16最大切込み(mm)【APMX】8寸法OAL(mm)31.95
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬パイロットドリル
ワルター¥64,980税込¥71,4781本9日以内出荷XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ16
ワルター¥32,980税込¥36,2781本9日以内出荷トラスコ品番226-5125刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷から55日以内出荷KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティング単層PVD-AlTiNコーティング
マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途センタードリル加工用。
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ドリル加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
チップ交換式ドリル D4140
ワルター¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応