絞り込み
全長(mm)
- 190
- 75(16)
- 80(26)
- 100(69)
- 150(135)
- 160(17)
- 200(119)
- 225(71)
- 250(102)
- 300(108)
- 1130(23)
- 1140(22)
- 1260(27)
- 1560(17)
- 1770(25)
- 1840(25)
- 2750(17)
- 3505(21)
- 3750(18)
- 5450(22)
- 5790(16)
- 全長(mm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 1.5(1)
有効長(mm)
- 160(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マキタ(1)
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。

セーバーソーブレード
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981パック(5枚)3日以内出荷よく”しなり”、折れにくいセーバーソーブレード。摩耗以外の寿命要因を大幅軽減。ボッシュオリジナル”リバース先端”により先端が壁やコンクリートに当たっても曲がりにくい!。補強された高強度シャンク+スタビライザー搭載により、シャンク部の折れを防ぎ、振動を軽減!用途面一切断・木材・金属材質バイメタル刃幅(mm)19
セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 曲線切り用に開発したと超硬刃のブレード形状です。 厚さは肉厚1.5mm、高さはわずか12mmで曲線切に最適です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途木材の曲線切り、ネジや釘、建築金物も同時に切断材質超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)160切断能力(mm)釘・ネジの入った木材~140刃厚(mm)1.51インチ当たり山数5モデルS715LHM