絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(3)
  • 5.95(3)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 10.01(2)
  • 11(3)
  • 11.5(3)
  • 11.9(3)
  • 12(6)
  • 12.1(4)
  • 12.2(4)
  • 12.3(4)
  • 12.4(4)
  • 12.5(5)
  • 12.6(4)
  • 12.7(4)
  • 12.8(4)
  • 12.9(4)
  • 13(5)
  • 18(3)
刃形状
  • ストレート(11)
  • スパイラル(16)
全長(mm)
  • 90(2)
  • 95(2)
  • 100(15)
  • 110(3)
  • 115(1)
  • 120(4)
  • 130(1)
  • 135(2)
  • 160(1)
  • 162(1)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(1)
  • 205(2)
  • 220(2)
  • 225(2)
  • 225.5(1)
  • 290(2)
  • 340(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(17)
  • テーパシャンク(7)
材質
  • サーメット(1)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(30)
刃長(mm)
  • 50
  • 8(17)
  • 10(28)
  • 12(38)
  • 15(28)
  • 16(45)
  • 18(32)
  • 20(63)
  • 22(40)
  • 25(99)
  • 27(16)
  • 29(19)
  • 30(100)
  • 35(56)
  • 40(60)
  • 45(33)
  • 60(39)
  • 65(25)
  • 70(25)
  • 80(18)
コーティング
  • ALTコーティング(1)
  • TiAlNコーティング(2)
  • TiCNコーティング(1)
  • その他(7)
  • ノンコート(9)
ALTコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • ヤマト(切削工具)(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • 岡崎精工(2)
  • 日研工作所(2)
  • WIDIN(2)
  • 協和精工(2)
  • イワタツール(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 大見工業(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ワルター(1)
  • 大洋ツール(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
EIKO(栄工舎)・ヤマト(切削工具)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・日研工作所・WIDIN・協和精工・イワタツール・OSG(オーエスジー)・大見工業・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)・ワルター・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10(5)
12(6)
12.3(4)
12.4(4)
12.5(5)
12.6(4)
12.7(4)
12.8(4)
12.9(4)
13(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
ショートスパイラルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ショートスパイラルテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。
用途非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工材質SKH51刃形右刃左ねじれ表面処理ノンコートねじれ角(°)12食付角(°)45
超硬マシンリーマー ワルター超硬マシンリーマーワルター
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートリーマ WIDIN超硬ストレートリーマWIDIN
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ハードリーマ OKハードコート 岡崎精工超硬ハードリーマ OKハードコート岡崎精工
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
材質G2シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 PGR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 PGREIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク刃形スパイラルコーティングノンコートねじれ角(°)8
超硬ヘリカルリーマ WIDIN超硬ヘリカルリーマWIDIN
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドミディアムリーマEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬底刃付リーマー 協和精工超硬底刃付リーマー協和精工
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプRYOCO(菱高精機)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子コーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬S S-NVRニチアロイ(日本超硬)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ 超硬S CSPGR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPGREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
199,800税込219,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
スチール用 SVリーマ 大見工業スチール用 SVリーマ大見工業
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。フローティングチャックを使う必要はありません。右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。
材質超硬被削材鉄、FCD、ステンレス等刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTIALNコーディングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ハードリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ハードリーマ(S軸)岡崎精工
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク表面処理OKハードコートコーティングOKハードコート刃径公差m5ねじれ角(°)8(右ネジレ)
底付き用 超硬ミルリーマ モールステーパシャンク 日研工作所底付き用 超硬ミルリーマ モールステーパシャンク日研工作所
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30°です。
仕様No.(CZC):MT5材質超硬全長(mm)340シリーズFMM刃長(mm)50刃形スパイラルシャンク長(mm)184刃径(Φmm)100シャンクモールステーパシャンク底付穴用加工径ΦD(mm)100.0ねじれ角(°)30食付長さ(mm)1.2シャンク形状モールステーパシャンク底付穴用内径(mm)75.0製品分類区分標準品リーマ径(Φmm)100.0
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 T柄 LMR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 LMRヤマト(切削工具)
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CRヤマト(切削工具)
48,980税込53,878
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HRヤマト(切削工具)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ 超硬付 S柄 C-SP-MR 大洋ツールリーマ 超硬付 S柄 C-SP-MR大洋ツール
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質K10刃数6刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1
リーマ 超硬S TGHR イワタツールリーマ 超硬S TGHRイワタツール
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングALTコーティング
リーマ 超硬S DX-DHSR-OH DIJET(ダイジェット工業)リーマ 超硬S DX-DHSR-OHDIJET(ダイジェット工業)
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCNコーティング
リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRMEIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSR13 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR13EIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
材質K10刃数6全長(mm)120シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSR12 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR12EIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
材質K10シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマ