絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,648件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンダーバンドセット サンフレックス

    サンダーバンドセット

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
    セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個材質ゴム許容回転数(min-1[r.p.m])25000
  • 軸付砥石(ステン用) サンフレックス

    軸付砥石(ステン用)

    サンフレックス
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材ステン・一般金属
  • ポリゴンバンド A イチグチ

    ポリゴンバンド A

    イチグチ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬ロータリーバー(逆テーパー型) ニコルソン

    超硬ロータリーバー(逆テーパー型)

    ニコルソン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状逆テーパー型
  • 超硬ロータリーバー(砲弾型) ニコルソン

    超硬ロータリーバー(砲弾型)

    ニコルソン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状砲弾型
  • カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)

    カッティング砥石

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。 マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
    粒度#100穴径(Φmm)1.8適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質超硬
  • プラスホルダー#9884 3M(スリーエム)

    プラスホルダー#9884

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番272-5070質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)25.4×6軸付
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    形状テーパー先丸型(ダブルカット)角度(°)14
  • A軸付砥石黒F FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒F

    FSK(エフエスケー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
    用途外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36粒度36形状F砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)35800
  • A軸付砥石黒I FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒I

    FSK(エフエスケー)
    559税込615
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
    用途形状I粒度36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • WA軸付砥石赤R FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤R

    FSK(エフエスケー)
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
    用途一般軸径(Φmm)6形状R粒度60厚さ(mm)16軸長(mm)36外径(Φmm)16砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)55200
  • 軸付砥石(A) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(A)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。軸径(Φmm)6粒度#36材質A適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線軸付エンドブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
    用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)30筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3適合材鋼板筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス軸付カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)ステンレス線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダー(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
    用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
  • きのこユニロン ヤナセ(柳瀬)

    きのこユニロン

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途木地の仕上、金属の仕上研磨軸径(Φmm)6材質不織布軸径×軸長(mm)6×39
  • 電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー DIA

    クレトイシ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
  • 6mm穴用取付B軸(右捻子) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    6mm穴用取付B軸(右捻子)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)全長(mm)75タイプ6mm穴用取付B軸(右捻子)軸長(mm)45取付ねじ穴サイズ(mm)6取付幅(mm)15
  • 真鍮カップ形ブラシ(3mm軸) エスコ

    真鍮カップ形ブラシ(3mm軸)

    エスコ(1件のレビュー)
    480税込528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軸径(Φmm)3材質真鍮
  • 12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ

    12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ

    エスコ
    575税込633
    1個
    当日出荷
    高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
    用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)12軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-1全長(mm)37線径(Φmm)0.06最大回転数(min-1[r.p.m])16000
  • フラップホイル (直径80×幅15mm) イチグチ

    フラップホイル (直径80×幅15mm)

    イチグチ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホイル型ニューソフトラップ ウシオ(UHT)

    ホイル型ニューソフトラップ

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1ケース(25枚)
    当日出荷
    ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
    用途ホイルタイプ鏡面研磨仕上用仕様取付け金具付軸径(Φmm)3厚さ(mm)4直径(Φmm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
  • ロータリーバー ウシオ(UHT)

    ロータリーバー

    ウシオ(UHT)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    用途切削用質量(g)5
  • フラップホイル (直径30×幅10mm) イチグチ

    フラップホイル (直径30×幅10mm)

    イチグチ
    729税込802
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポリライトホイル (直径40×幅25mm) イチグチ

    ポリライトホイル (直径40×幅25mm)

    イチグチ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状タイプ5
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • 超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ACシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)6.0材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ7カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク長(mm)45角度(°)14対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
  • ゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。超硬合金などの研磨にも適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
  • 電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー

    ヤナセ(柳瀬)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3粒度140適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
  • 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター

    軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)

    リューター
    2,598税込2,858
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
  • ネジタルホイル専用軸B イチグチ

    ネジタルホイル専用軸B

    イチグチ
    109税込120
    1個
    当日出荷
    BSネジタルホイル専用の交換軸です。BSネジタルホイル専用の6mm軸です。ドライバ・ドリルで使用できます。
    用途交換用軸。仕様6mm軸サイズ直径6mm×首下40mm×ネジ径1/4W適合工具ドリル
  • 小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ

    小径・細孔・微細孔清掃ブラシ

    コーワ
    359税込395
    1本
    当日出荷
    極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
    用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)80線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3ブラシ寸法(mm)45
  • 配管清掃ブラシ コーワ

    配管清掃ブラシ

    コーワ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    先端ほうき付で突き当り、L字アングル部に対応。軸径も細く湾曲したパイプにも使用できます。
    用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)430線径(Φmm)0.2外径(Φmm)30ブラシ寸法(mm)30
  • カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    309税込340
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • #60 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #60 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    619税込681
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#60 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.9取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • 六角軸ダイヤモンド砥石 サンフレックス

    六角軸ダイヤモンド砥石

    サンフレックス
    859税込945
    1本
    当日出荷
    電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
    用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 六角軸ツイストブラシナイロン線 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ツイストブラシナイロン線

    BIGMAN(ビッグマン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    線材がバラけにくい平巻線を採用平巻きの芯線を採用し、ブラシの飛散が減り安定した作業が可能。
    用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃、及び同材質のパイプ内面研磨や清掃に。材質鋼材、ナイロン線軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • ホビールーター用研磨セット iHelp

    ホビールーター用研磨セット

    iHelp
    649税込714
    1パック(15個)
    当日出荷
    ホビールーター用パーツセット
    用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げにセット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs軸径(Φmm)2.35対応材質木材・樹脂・軽金属
軸付研磨