絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,648件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸万能アーバー BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸万能アーバー

    BIGMAN(ビッグマン)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー・電動ドリル兼用型
    用途ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。仕様穴径12.7mm用軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)75×40×40質量(g)66適合工具インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)
  • 3本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸) エスコ

    3本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    欠品中
    軸径(Φmm)2.35幅(mm)15直径(Φmm)4.0、6.35最大回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 10mm 六角軸付チューブラシ(真鍮) エスコ

    10mm 六角軸付チューブラシ(真鍮)

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷
    溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
    材質真鍮全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
  • ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ ステンレス

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材SUS304線径(mm)0.1
  • マンドレール NSK(ナカニシ)

    マンドレール

    NSK(ナカニシ)
    2,698税込2,968
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
  • Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン

    Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
    用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
  • 超硬ロータリーバー タイプN ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプN

    ウォーターミルズ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状逆テーパー形状
  • 超硬ロータリーバー タイプD ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプD

    ウォーターミルズ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状球形状材質超硬
  • 六角軸セーフティ研磨ホイール BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸セーフティ研磨ホイール

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
    用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに外径(Φmm)50仕様セラミック砥粒配合適合機種電動ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(6角軸)寸法(mm)65×50×50
  • ソフトラップ  (軸付き型) リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップ (軸付き型)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
    用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。軸径(Φmm)3×28形状円筒型外径(Φmm)13厚さ(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
  • PAピンク砥石#120 ミニター

    PAピンク砥石#120

    ミニター
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    粒度120軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13ピンク対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • 電着ダイヤモンドバー#120 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120

    ミニター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度120軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ガラスビーズ ソーダガラス アズワン

    ガラスビーズ ソーダガラス

    アズワン
    3,960税込4,356
    1袋
    当日出荷
  • ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)

    ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ミニルーター専用ワイヤーブラシ
    用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落としブラシ径(Φmm)22材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
    用途鉄、アルミ、真鍮の研磨粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質WA砥石球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型)

    H&H
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状円錐砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)

    H&H
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    形状円筒型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
  • 六角軸 筒型ブラシ RELIEF

    六角軸 筒型ブラシ

    RELIEF
    849税込934
    1個
    当日出荷
    砥粒入りナイロン線。安全で研磨面をキズつけません。
    用途狭い場所、カドやすみ、煙道部内面、底部などの金属のサビ落とし、塗装はがし、汚れ落としなどに大変便利です。
  • 砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業

    砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    2,498税込2,748
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドペーパーディスク NSK(ナカニシ)

    サンドペーパーディスク

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1セット(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 六角軸ホールブラシ ナイロン SK11

    六角軸ホールブラシ ナイロン

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
    用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
  • 超硬バー  3ミリ セット オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー 3ミリ セット オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    9,698税込10,668
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
  • EAGLEスチールバー No.411 EAGLE

    EAGLEスチールバー No.411

    EAGLE
    1,498税込1,648
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
    用途宝飾品加工の必需品軸径(Φmm)2.34適合材宝飾品形状カップ材質質量(g)10
  • インパクト軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
    粒度60RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ) サンフレックス

    レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ)

    サンフレックス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
    用途レザー砥石整形用ビット軸径(Φmm)3外径(Φmm)4.8材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20適正回転数(min-1)5000~10000
  • 金属ブラシ エンド ミニター

    金属ブラシ エンド

    ミニター(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(5本)
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    軸径(Φmm)3.00適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)3形状エンド型全長(mm)29.0質量(g)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)21毛丈(mm)8
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 彫金バフ(シャフト付) PROXXON(プロクソン)

    彫金バフ(シャフト付)

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
    用途金属、ガラスの磨き。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
  • 超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット)

    Axel
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1セット(40枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
  • バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
    適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ

    13x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HR-31
  • ロータリーカッター 溝切用 ツボ万

    ロータリーカッター 溝切用

    ツボ万
    8,598税込9,458
    1本
    欠品中
    コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。
    軸径(Φmm)6全長(mm)50刃長(mm)20刃径(Φmm)10仕様乾式使用工具電気ドリル、ディスクグラインダ最適使用回転数(min-1[r.p.m])9000~24000RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックポイント 松風

    セラミックポイント

    松風(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダイヤモンドビット(G)円盤型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)円盤型

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。
    適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)弾丸型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)弾丸型

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸木工用ヤスリ EARTH MAN

    六角軸木工用ヤスリ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材加工、面取り
    用途木工用(適応材:木材)軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000先端形状イバラ目適合材木材適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
  • アルミ用マスター超硬バー メタルリムーバル

    アルミ用マスター超硬バー

    メタルリムーバル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    用途アルミ用刃先形状AC適合材アルミ
  • 軸付ホイルブラシ 真鍮線 LESSMANN

    軸付ホイルブラシ 真鍮線

    LESSMANN
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2400 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2400

    ミニター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    粒度270材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
軸付研磨
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
19ページ目: 軸付研磨 【通販モノタロウ】 研磨材