絞り込み
軸径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,536件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリライトホイル (直径100×幅25mm) イチグチ

    ポリライトホイル (直径100×幅25mm)

    イチグチ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)100×25適合材金属、アルミ、銅、木材などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • メガブライトホイル (直径80×幅25mm) イチグチ

    メガブライトホイル (直径80×幅25mm)

    イチグチ
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×25適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • メガブライトホイル (直径40×幅25mm) イチグチ

    メガブライトホイル (直径40×幅25mm)

    イチグチ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状タイプ5
  • 六角軸サンダーホイール ラウンド型 サンフレックス

    六角軸サンダーホイール ラウンド型

    サンフレックス
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    使いやすく頭の形を丸めたラウンド形状のフラップホイール。平面にもR面にも使いやすい。インパクトドライバーでも使用できる六角軸。
    用途木工作業や金属のサビ取り・塗装はがしなどに。高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸(対辺6.35mm)外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ブラシセット 3pcs EARTH MAN

    六角軸ブラシセット 3pcs

    EARTH MAN
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    インパクトドライバーでも使える6.35mm六角軸仕様 。平面・凸部・底部等、様々な個所に使いやすい3種類の形状のセット 。さびや摩耗に強く研磨力の高いキンセン
    用途バリ取り・さび落とし・塗装はがしに 。カップブラシ:平面や広い面の研磨に 。ホイールブラシ:溝内・凸面等の研磨に 。筆型エンドブラシ:底面や入隅、キワ等細かい箇所に付属品カップブラシΦ65mm×1 / ホイールブラシΦ65mm×1 / 筆型エンドブラシΦ19mm×1材質六角軸:クロムバナジウム鋼 ブラシ:キンセン(鋼線+真鍮メッキ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
  • ミニチュアカップブラシ コーワ

    ミニチュアカップブラシ

    コーワ
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    電動工具・空気工具用。コンパクトで狭い箇所にも対応。まとめ買いに適した10個セット
    用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、下地処理軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10外径(Φmm)12毛材ステンレス
  • ミニチュアホイールブラシ コーワ

    ミニチュアホイールブラシ

    コーワ
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電動工具・空気工具用。コンパクトで狭い箇所・溝の磨きにも対応。まとめ買いに適した10個セット
    用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.15毛材ステンレス
  • 天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
    用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
  • 軸付砥石 A LUKAS

    軸付砥石 A

    LUKAS
    519税込571
    1本
    翌々日出荷
    完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
  • 軸付ゴム砥石 LUKAS

    軸付ゴム砥石

    LUKAS
    769税込846
    1本
    翌々日出荷
    ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6形状円筒型粒度120(#)適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
  • 電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー

    ヤナセ(柳瀬)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3粒度140適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
  • 軸付砥石(炭素鋼、工具鋼) リューター

    軸付砥石(炭素鋼、工具鋼)

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)60軸長(mm)30適合材炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ホイル&ホルダ-セット イチグチ

    万能ホイル&ホルダ-セット

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。
    用途金属・木工・ガラス削り、タイルの加工などの万能作業。材質アルミナ・シリコンカーバイド・鉄粒度80・120最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • 六角軸スコーライトホイル細目 イチグチ

    六角軸スコーライトホイル細目

    イチグチ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
    用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。粒度320(細目)寸法(mm)直径50×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • ネジタルスコーライトB イチグチ

    ネジタルスコーライトB

    イチグチ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
    用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • インパクト軸付ユニロン ヤナセ(柳瀬)

    インパクト軸付ユニロン

    ヤナセ(柳瀬)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
    用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
  • インパクト用エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用エンドブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    コーナー部・L字部に威力があります。市販のインパクトドライバーで使用できます。エンド型は隅など狭部に最適です。
    用途研磨作業。寸法(mm)15×30×6.35
  • インパクト用ロータリーやすり ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ロータリーやすり

    ヤナセ(柳瀬)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
    用途研磨作業。
  • 麻バフディスク ヤナセ(柳瀬)

    麻バフディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    サイザル麻の長大な繊維で切れ味のあるバフです。粗面からでもある程度の鏡面が可能です。
    用途ユニロンディス・クキズ取りディスクの後の仕上げ研磨や綿バフ・フェルトディスクの前工程に。トラスコ品番118-4807形状ディスク型穴径(Φmm)15外径(Φmm)92
  • 配管清掃ブラシ コーワ

    配管清掃ブラシ

    コーワ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    先端ほうき付で突き当り、L字アングル部に対応。軸径も細く湾曲したパイプにも使用できます。
    用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)430線径(Φmm)0.2外径(Φmm)30ブラシ寸法(mm)30
  • 小径・細穴・微細孔清掃ブラシ コーワ

    小径・細穴・微細孔清掃ブラシ

    コーワ
    689税込758
    1本
    16日以内出荷
    ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
    用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)80線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3ブラシ寸法(mm)20
  • 軸付砥石セット お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石セット お試し5本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    セット内容G3214、G3224、G3234、G3244、G3254×各1本軸径(Φmm)3
  • カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    239税込263
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    589税込648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • 六角軸ダイヤモンド砥石 サンフレックス

    六角軸ダイヤモンド砥石

    サンフレックス
    859税込945
    1本
    当日出荷
    電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
    用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • バリ取りマスター ネジリブラシ コーワ

    バリ取りマスター ネジリブラシ

    コーワ
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
    用途内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き軸径(Φmm)6長さ(mm)80外径(Φmm)15使用上の注意※逆回転での使用不可
  • ホビールーター用ダイヤビットセット iHelp

    ホビールーター用ダイヤビットセット

    iHelp
    659税込725
    1パック(10本)
    当日出荷
    ホビールーター用パーツセット
    用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨にセット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本)軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
  • ホビールーター用研磨セット iHelp

    ホビールーター用研磨セット

    iHelp
    649税込714
    1パック(15個)
    当日出荷
    ホビールーター用パーツセット
    用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げにセット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs軸径(Φmm)2.35対応材質木材・樹脂・軽金属
  • 六角軸付砥石 金属用 3本組 EARTH MAN

    六角軸付砥石 金属用 3本組

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取りなどに適合本体電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー粒度60適合材一般鋼材アズワン品番64-9605-26
  • インパクト用ベタディスク 一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク 一砕合砕

    ヤナセ(柳瀬)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途石材・木材・金属研磨粒度#36寸法(mm)50×6.35適合材石材・木材・金属アズワン品番64-9620-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス) エスコ

    10mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
    材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
  • ブッシュカッター Fig1(超硬) ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig1(超硬)

    ブッシュ(Busch)
    2,998税込3,298
    1ケース(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ ソフトタイプ

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
    軸径(Φmm)3
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン砥粒GC
  • Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン

    Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
    用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
  • 超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)

    超硬カッターセット

    リューター(日本精密機械工作)
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
    材質超硬軸径(Φmm)3形状円筒型全長(mm)38.5セット数10本入適合材金属・非金属
  • 金属用セラミックアングル砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    金属用セラミックアングル砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    4,398税込4,838
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックWA結合剤R(ゴム)適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
  • サンダーバフたいこ ロング軸 サンフレックス

    サンダーバフたいこ ロング軸

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
    用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000首下長(mm)80六角軸対辺(mm)6.35
軸付研磨