絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,648件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3
  • 六角軸ブラシ ステンレス ヤナセ(柳瀬)

    六角軸ブラシ ステンレス

    ヤナセ(柳瀬)
    369税込406
    1本
    5日以内出荷
    ステンレス材で破損が少なく酸、アルカリ等にも強く狭い穴などの清掃に最適です。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)ステンレス
  • 軸付トッポ ヤナセ(柳瀬)

    軸付トッポ

    ヤナセ(柳瀬)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    中心より研磨ペーパーが放射状に植えてあり磨耗しても研磨力が持続します。木工・竹・プラスチックの研磨に最適です。
    用途鉄・ステンレス等、金属全般の研磨。軸径(Φmm)2.35幅(mm)10砥材アルミナ適合材鉄・ステンレス等、金属全般外径(mm)10
  • 軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) リューター

    軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッターK6145 リューター

    超硬カッターK6145

    リューター
    9,198税込10,118
    1袋
    当日出荷
    使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
    用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-2736軸径(Φmm)6全長(mm)70タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)25刃径(mm)12.7
  • 万能ホイルA金属・木工用 イチグチ

    万能ホイルA金属・木工用

    イチグチ
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。
    用途金属のサビトリ・塗料はがし、木工研磨。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • フラップホイル#120 イチグチ

    フラップホイル#120

    イチグチ
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    ペーパーのしなりで磨きます。サンドペーパーのしなりを活かした軸付研磨ホイルの定番です。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
    用途表面・内面・曲面研磨、サビ・塗装はがし、木工研磨等。粒度120適合工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
  • ネジタル金属磨きセット イチグチ

    ネジタル金属磨きセット

    イチグチ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属磨きに便利なセットです。
    用途金属の鏡面仕上げ作業。付属品ネジタルデライトホイルB(粒度400)・ネジタルフェルトホイルB・ミニ白棒・ネジタルホイル専用六角軸B材質アルミナ・エメリー・フェルト外径×幅W(mm)30×25
  • デライトホイル#600 イチグチ

    デライトホイル#600

    イチグチ
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
    用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。粒度600最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
  • デライトホイル#1000 イチグチ

    デライトホイル#1000

    イチグチ
    669税込736
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
    用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • フェルトホイール砲弾型 イチグチ

    フェルトホイール砲弾型

    イチグチ
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
    用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
  • NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径清掃ブラシ コーワ

    内径清掃ブラシ

    コーワ
    789税込868
    1本
    当日出荷
    ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
    用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン外径(Φmm)7
  • 内径バリ取りブラシ コーワ

    内径バリ取りブラシ

    コーワ
    729税込802
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン
  • 小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ

    小径・細孔・微細孔清掃ブラシ

    コーワ
    259税込285
    1本
    16日以内出荷
    Φ2程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。
    用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)68線径(Φmm)0.09外径(Φmm)2.3ブラシ寸法(mm)25
  • 研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ クール・テック

    研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ

    クール・テック
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
    シャンク径(Φmm)3寸法(Φ×mm)30×10
  • 軸付セラミックゴム砥石 お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 お試し5本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1セット(5本)
    当日出荷
    セット内容R2141、R2143、R2145、R2146、R2147軸径(Φmm)3入数5
  • 軸付砥石セット お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石セット お試し5本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    セット内容G3214、G3224、G3234、G3244、G3254×各1本軸径(Φmm)3
  • 軸付フェルトバフセット お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフセット お試し5本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1セット(5本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3
  • ステンレス傘型ブラシ 高島産業

    ステンレス傘型ブラシ

    高島産業
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ  プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
    用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)
  • 六角軸セラポイント サンフレックス

    六角軸セラポイント

    サンフレックス
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
    用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス
  • 真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業

    真鍮 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラポイント金属用 10×20×3軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 10×20×3軸

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)10
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)3000軸長(mm)30
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16 ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16

    ミニター
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-7880軸径(Φmm)3粒度(#)400全長(mm)45刃厚(mm)0.15適合材ステンレス刃径(mm)16
  • ツヤ出しアフロ君 SK11

    ツヤ出しアフロ君

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
    用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。仕様ボール型軸径(Φmm)(六角軸)6.35材質(本体)アクリル
  • NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード LUKAS

    NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード

    LUKAS
    659税込725
    1本
    翌日出荷
    ハードタイプ。
    軸径(Φmm)6粒度24対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、鋳鉄砥粒酸化アルミニウム結合剤レジンボンド
  • マンドレール NSK(ナカニシ)

    マンドレール

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1袋(3本)
    当日出荷
    各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
    トラスコ品番241-1024セット内容ワッシャーΦ8、Φ10 各2枚、ねじ(首下長さ10mm、14mm)各1個材質ステンレス軸径(Φmm)3全長(mm)45質量(g)22.6ねじ頭径(mm)6.3
  • 六角軸回転ヤスリカッター BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸回転ヤスリカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    木材・アルミ・樹脂・軽金属用
    用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
  • 六角軸付フェルトバフ BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸付フェルトバフ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1個
    取扱い終了
    金属の磨きや仕上げに
    用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒材質羊毛(ウール)軸径(Φmm)6.35対応材質金属・石材・樹脂六角軸シャンク
  • 超硬カッター ミニター

    超硬カッター

    ミニター
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • マジックタッチ サンダーバフ 75mm EARTH MAN

    マジックタッチ サンダーバフ 75mm

    EARTH MAN
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
    用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4000
  • # 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    525税込578
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
  • 8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮) エスコ

    8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮)

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮軸径(Φmm)3毛丈(mm)12最大回転数(min-1[r.p.m])25000ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.08
  • 6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮) エスコ

    6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮)

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮軸径(Φmm)3毛丈(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])25000ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.08
  • 5mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール) エスコ

    5mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:5、線径:0.13
  • 32mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン) エスコ

    32mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
    材質ナイロン全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:32、線径:0.5
  • ブッシュカッター Fig45 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig45

    ブッシュ(Busch)
    749税込824
    1ケース(6本)
    5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • ブッシュカッター Fig1(超硬) ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig1(超硬)

    ブッシュ(Busch)
    2,998税込3,298
    1ケース(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸付研磨