絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ、山数
外径(Φmm)
厚さ(mm)
0・5・6.3・7・8.0・9・9.5・11.1・12.7・13・14・15.8・16・19・19.0・20・22.2・25・25.4・30・厚さ(mm)をもっと見る
二面幅(mm)
15・15.0・17.5・19.1・20・20.0・22.2・27・27.0・32・32.0・36.5・41・41.0・46・46.0・50・50.0・55.5・60・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・TRUSCO・RS PRO・SKC・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・マキタ・FACOM・泉精器製作所・カクタス・SK(新潟精機)・ライト精機・プロトティップ・ニチフ・TONEX・アズワン・日研工作所・Panasonic(パナソニック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ダイス

356件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材 SKC

    ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材

    SKC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニファイねじ用
    材質SKH
  • ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントソリッドダイス DPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ねじ切りダイス(38mm) TONEX

    ねじ切りダイス(38mm)

    TONEX
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 丸ダイス SKS 細目 50径 TRUSCO

    丸ダイス SKS 細目 50径

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)16質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
  • 六角ダイス(UNF/SKS2) エスコ

    六角ダイス(UNF/SKS2)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SKS-2
  • 75mmダイス エスコ

    75mmダイス

    エスコ
    59,000税込64,900
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)75
  • 63mmダイス エスコ

    63mmダイス

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)63
  • 標準型ダイス TRUSCO

    標準型ダイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)ダイス38型 タケダ機械 S-305ダイス標準型 タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(S45C)焼入硬度HRC57
  • 丸ダイス 25径 TRUSCO

    丸ダイス 25径

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    加工ねじメートルねじ材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25
  • ダイス38径管用ねじ用 SK(新潟精機)

    ダイス38径管用ねじ用

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外径寸法38mmのダイスです。 管材の外側におねじを立てるダイスです。
    用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。材質合金工具鋼(SKS)厚さ(mm)13ねじピッチ-ねじの種類PT外径(Φmm)38二面幅(mm)-
  • ガスダイス (PF) イシハシ精工

    ガスダイス (PF)

    イシハシ精工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用ねじの種類PF材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
  • ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじの種類M
  • 自動盤用オートハイスダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自動盤用オートハイスダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
    用途おねじ加工用。
  • RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さ RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さ

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    ねじサイズ = M12。ピッチ = 1.75mm。外径 = 33.33mm。厚さ = 11.11mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
  • RS PRO ねじ切りダイ 3/8-24 UNF, 25.4mm 外径 9mm 厚さ RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ 3/8-24 UNF, 25.4mm 外径 9mm 厚さ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    ねじサイズ = 3/8-24 UNF。外径 = 25.4mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
  • RS PRO ダイナットセット RS PRO

    RS PRO ダイナットセット

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro HSS ダイナット 7 個セット、 M3-M12. RS Pro の 7 ピースダイナットセットについて紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。特長と利点:. RS Pro のこのダイナットセットは、留め具のオス部分にある損傷又は腐食したねじ山の清掃及び修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、精密なねじ切りに必要なすべてのものを提供します 六角ダイは、スペースが限られている場合でもレンチやソケットと併用でき、修理やメンテナンス作業に最適です 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます このセットの部品はすべてポケットサイズの金属収納ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬して保護でき、錆や腐食が発生しないようになっています. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。HSS ダイナットセットを選択する理由. HSS ダイセットを選択することで、 Durable 及び hardy 材料を選択して、常に高品質の結果を達成していることを確認できます。HSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。このセットには何が付属していますか.. M3 ~ M12 のダイナット 金属製保管ケース
    仕様ねじサイズ = M3 → M12個数 = 7材質 = HSS
  • RS PRO ねじ切りダイ M6 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M6 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M6ピッチ = 0.5mm外径 = 13/16インチ材質 = HSS
  • CUダイス45-70 マキタ

    CUダイス45-70

    マキタ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • ソリッドダイス D M18X1 50径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D M18X1 50径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • ソリッドダイス D 1W8 50径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D 1W8 50径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • 六角ダイス(メートル並目) エスコ

    六角ダイス(メートル並目)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    並目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
    材質ハイカーボンスチール外径(mm)ダイス:25.4
  • 丸ダイス(左ねじ用/メートル並目) エスコ

    丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    左ねじ用。並目。
    材質HSS(ハイス)高さ(mm)14被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など呼びM12×1.75外径(mm)ダイス:38
  • 六角ダイス エスコ

    六角ダイス

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用平行ねじ。
    材質HSS-G適合被削材種一般800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
  • 左ねじ用 DーLH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    左ねじ用 DーLH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,998税込7,698
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動盤用オートハイスダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自動盤用オートハイスダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
    用途被削材:ステンレス鋼 おねじ加工用
  • 左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径 TRUSCO

    左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス38径です。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)13外径(Φmm)38加工ねじメートルねじ
  • ニューローリングダイス N-RSD YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ニューローリングダイス N-RSD

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。 従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!! 従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。 転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!! ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
  • カクタス CT-8,EW-8圧着端子用受ダイス カクタス

    カクタス CT-8,EW-8圧着端子用受ダイス

    カクタス
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    用途圧着端子用
  • カクタス CT-8,EW-8圧着端子用押ダイス カクタス

    カクタス CT-8,EW-8圧着端子用押ダイス

    カクタス
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    用途圧着端子用
  • CT-8、EW-8ダイス カクタス

    CT-8、EW-8ダイス

    カクタス
    13,980税込15,378
    1組(2個)
    3日以内出荷
    EW-8DL専用ダイスです。
  • 3/8-19/38mm ダイス(PS/SKS2) エスコ

    3/8-19/38mm ダイス(PS/SKS2)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    当日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 1/4-19/38mm ダイス(PS/SKS2) エスコ

    1/4-19/38mm ダイス(PS/SKS2)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    当日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 3/8-19/38mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    3/8-19/38mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    当日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS) OSG(オーエスジー)

    管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS)

    OSG(オーエスジー)
    6,498税込7,148
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT)

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類PT
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ウィットねじ(W) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ウィットねじ(W)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類W
  • メートルねじ用丸ダイス TRUSCO

    メートルねじ用丸ダイス

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番137-2464厚さ(mm)14質量(g)100ねじピッチ1.25ねじの種類メートルねじ外径(Φmm)38ねじの呼びM12
  • ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左 SKC

    ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左

    SKC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

ダイス