絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.13(1)
- 0.18(1)
- 0.23(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
粘着剤
- シリコーン系(1)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- 200まで(1)
200まで
用途
結束用(1)
電気・電子用(1)
結束用・電気・電子用
ブランド
- 寺岡製作所
- モノタロウ(2)
- エスコ(50)
- 中興化成工業(34)
- 日東電工(旧:Permacel)(29)
- アズワン(9)
- TRUSCO(3)
- ホンダフロー(3)
- フロンケミカル(2)
- 本多産業(2)
- 住友電気工業(2)
- h-old(2)
- DESCO(1)
- 日東電工アメリカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
15(1)
19(1)
20(1)
25(1)
30(1)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410
寺岡製作所(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性