絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(39)
- アルミ(633)
- ガラス(324)
- コンクリート(18)
- ステンレス(795)
- スレート(5)
- セラミックス(410)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(226)
- 樹脂(250)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(23)
- 超硬合金(313)
- 鉄(1,022)
- 銅・真鍮(478)
ブランド
- モノタロウ(55)
- エスコ(838)
- ミニター(419)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(237)
- ヤマグチ(224)
- SK11(203)
- アルゴファイルジャパン(112)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(98)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- トップマン[工具・金物](72)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(55)
- 3M(スリーエム)(54)
- SUN UP(50)
- FUJI STAR(三共理化学)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

竹ブラシ
ハンディ・クラウン¥109税込¥1201本当日出荷細部のホコリ払いや、接着剤の塗布・メッキ磨きに便利です。用途細部のホコリ払いや、接着剤の塗布・メッキ磨きに幅(mm)【毛玉】65タイプ尺一 曲り毛丈(mm)16材質(柄部)竹材質(毛)豚毛玉厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
スチールウール
ハンディ・クラウン¥179税込¥1971袋(4個)3日以内出荷木工製品や金属の研磨、汚れ落としに、繊維状で柔らかいのでどんな形状でもきめ細かな下地処理ができます。用途木工製品や金属の研磨、汚れ落としに材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ砥石#240/400
豊稔企販¥2,098税込¥2,3081本当日出荷鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎに最適です。。用途鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎ。材質やすり部:工業用ダイヤ,柄部:木粒度240/400全長(mm)220
ボードヤスリ
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。用途石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
キングコンビトイシ
キング砥石¥1,998税込¥2,1981個当日出荷荒研ぎ用と中仕上用の砥石が一つになった両面タイプです。用途大工刃物・ステンレス刃物・農業用刃物・その他あらゆる刃物粒度#300/#1000寸法(mm)205×50×25砥材A系/特殊砥材
ホーニングマスター
コーワ¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)6日以内出荷フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類SC(シリコンカーバイト)
テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm
アルファーミラージュ¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
SIC研磨紙 裏糊付
ハルツォク・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(100枚)当日出荷から15日以内出荷粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。JIS規格準拠種類裏糊付き寸法(Φmm)200砥粒シリコンカーバイト(SIC)
ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型
SUN UP¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電着ダイヤモンドが硬い素材を削る!超硬チップ・刃物・各種難削材や硬い素材の研削加工に。薄型タイプ。狭い箇所の研磨に便利。一般のヤスリでは削りにくい、硬度が高い素材の加工に最適です。目詰まりしやすい軟らかい素材には不向きです。用途刃物研ぎ・研磨適合超硬チップ、ガラス細工、包丁ナイフ、鋸、焼入鋼、鉄、ステンレス、アルミ、セラミックス、陶磁器、樹脂製品粒度300不適合木材、発泡スチロール、ゴム
コンデンサーブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。毛材ナイロン
白波線ワイヤーブラシ
ベストツール¥289税込¥3181本当日出荷従来品よりも毛量が多くへたりにくく寿命が長い!定番の3行ワイヤーブラシを曲り柄に加工した国産の波線ワイヤーブラシです。毛丈25mmでしっかり汚れやサビをかき落とす!面でしっかり対象を磨きやすい波線を採用しました。ワイヤーには亜鉛メッキを施しているので錆びにくく清潔に作業が行えます。木柄ハンドルは緩やかなカーブのある反柄を採用。通常では手がぶつかってしまう箇所での作業で重宝します。油や水を吸収しても滑りにくい木製ハンドル。グリップエンドに丸穴を取り付けたので管理も楽々行えます。用途錆取り・錆落とし、ペンキ剥がしや汚れ落としにトラスコ品番688-2131材質ワイヤー部:スチール鋼(亜鉛メッキ処理済み)、ハンドル:木柄幅(mm)23厚さ(mm)13.5全長(mm)225高さ(mm)50毛丈(mm)25毛材鋼線ワイヤー(波線型)行数3材質(ハンドル)木植付(mm)80線径(mm)0.3
マイクロフィニッシュ角ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)95形状角
マイクロフィニッシュ角ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)60形状角範囲(mm)電着:27対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
三共 FRNZスポンジ研磨材
FUJI STAR(三共理化学)¥1,798税込¥1,9781箱(10枚)当日出荷酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114
あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ステンレス
天寿¥459~税込¥505~1本当日出荷から翌々日出荷プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはステンレスを使用しているため錆びにくいです。さび落としや、バリ取り。またアスファルトの隙間の除草作業やカイガラムシの除去等に使用されています。用途さび落とし、バリ取り、除草作業、カイガラムシ除去材質ステンレス
あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ 真鍮
天寿¥429~税込¥472~1本翌々日出荷プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシには柔らかい真鍮を使用。対象物を傷つけにくいです。バリ取りや汚れ落としカイガラムシの除去等に用途バリ取り、汚れ落とし、カイガラムシの除去等材質真鍮
両刃ヤスリ
SK11¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。適合材鋸刃・金属・プラスチック
竹ブラシ 太曲柄 ナイロン
SK11¥519~税込¥571~1本当日出荷既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。用途汚れ落とし・水洗いに。毛丈(mm)約20毛材ナイロン
空研ぎ紙ヤスリセット
BIGMAN(ビッグマン)¥349税込¥3841セット当日出荷使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。粒度#120・#240・#400寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ空研ぎ紙ヤスリ入数(枚)#120・#240・#400:各6・18入
鉄工ヤスリ 平 中目 150mm
WIZ'A¥999税込¥1,0991個当日出荷用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4ヤスリ部形状平適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
ダイヤモンドヤスリ K-5 平
ツボサン¥5,998税込¥6,5981本当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。形状平全長(mm)215刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
真鍮ブラシ ソフト スモール
クロダブラシ¥229税込¥2521本当日出荷金属毛としては比較的柔らかい真鍮毛材で、あまり傷を付けたく無い金属の研磨・清掃作業に適しています。トラスコ品番417-8277幅(mm)15毛材真鍮線
SBS ワイヤーブラシ スチール(レギュラー・角度付)225mm
ベストツール¥289税込¥3181個当日出荷レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。サビ取りやペンキはがし等に最適なスチール製ブラシです。トラスコ品番407-4584材質ブラシ部:スチール全長(mm)225
ワイヤーブラシ
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷耐薬品性、耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。ハード仕上げから錆、塗料、汚れ、スケールなどを簡単に取り除きます。激しいスクラブ動作に耐える頑丈なブラシです。全長(mm)180毛丈(mm)30材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ3/4”メス行数6行×19列線径(mm)0.35ブラシ寸法(mm)177×57
ロングチューブブラシ
エスコ¥2,110~税込¥2,321~1本翌日出荷中・軽度の付着物が付いた管に。シングルねじり、シングルステム型。全長(mm)1067材質(ブラシ部)ステンレスブラシ長(mm)101.6
研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ
クール・テック¥869税込¥9561袋(1枚)6日以内出荷から8日以内出荷研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。寸法(mm)50×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付
クール・テック¥1,798~税込¥1,978~1袋(1枚)ほか当日出荷から8日以内出荷研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。寸法(mm)100×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
ハンドグラインダー(ハードメタルチップ) Grit36
janser(ヤンサー)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ドイツ製でコンクリート、モルタル、塗り床の研磨にご使用いただけます。床、壁面を同時に研磨できます。幅(cm)10長さ(cm)20厚さ(cm)2.5
油砥石 細目
サンタイガー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いのが特徴です。水を嫌う刃物用砥石です。機械部品の研磨にも使用します。用途水を使用しないで軽油等を使用して研磨する砥石。粒度細目(500)寸法(mm)115×38×16
チタンDヤスリ215 3本組
ツボサン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性をアップしました。幅広い研磨に使用できます。普通ヤスリで売れ筋の215mmのサイズを使用しています。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。チタンコーティングメッキによりダイヤの保持力・寿命を向上しました。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材が加工出来ます。用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップセット内容細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当粒度150相当全長(mm)215組数3本
細工用5本型 丸 中目
ツボサン¥699税込¥7691本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状丸タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
細工用5本型 平 荒目
ツボサン¥689税込¥7581本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】13CUT/cm
オールステンチューブブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から24日以内出荷チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ワイヤー
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥799税込¥8791本当日出荷工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
コンデンサーブラシロング
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381本当日出荷天然素材。柔軟性に優れている。用途洗浄・汚れ落しに。材質線材:豚毛、柄部:鉄寸法(mm)410×19×19質量(g)30タイプ豚毛柄の形状ロングブラシ幅(mm)19Φ









![No.67竹柄ステンブラシミニ3行x180 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926285-260108-02.jpg)




















![ロングチューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70501788-260624-02.jpg)