絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 手研磨

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
5,038件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小判ワイヤーブラシ(スチール) H&H

    小判ワイヤーブラシ(スチール)

    H&H
    268税込295
    1個
    当日出荷
    幅が広いため広い面積の作業に最適 溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落とし、洗浄に サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジカル クリーニングスポンジ H&H

    マジカル クリーニングスポンジ

    H&H(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    超微粒子研磨剤を浸透させたナイロンスポンジ 超微粒子研磨剤(シリカゲル)使用により傷が入りにくいです。 抗菌処理済みなので人体や環境にやさしい。 水を付けて使用しますと非常に効果があります。 水洗いが可能で研磨剤が無くなるまで再利用が可能です。
    用途樹脂製品のクリーニング…事務機器・ラック・家具などの汚れ落とし お風呂まわりのクリーニング…浴槽・蛇口・タイルなどの汚れ落とし 台所まわりのクリーニング…シンク・コンロ・レンジ・などの汚れ落とし 食器のクリーニング…茶碗・スプーン・フォーク・鍋などの汚れ落とし粒度#8000相当寸法(mm)約115×約150
  • ホビーヤスリセット trad

    ホビーヤスリセット

    trad
    899税込989
    1セット(5本)
    当日出荷
    収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ プラモデル、ラジコン、金工作業に。削り肌がきれいなので刃物研ぎや仕上げにも最適。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄ワイヤーブラシ 小判型 Strong Tool

    木柄ワイヤーブラシ 小判型

    Strong Tool
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに
  • チャンネルブラシ 豚毛 先曲り Strong Tool

    チャンネルブラシ 豚毛 先曲り

    Strong Tool(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    用途洗浄・掃除・接着剤の塗布などに材質ブタ毛
  • スポンジ研磨材シート TAKAGI(高儀)

    スポンジ研磨材シート

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    スポンジタイプだから平面・曲面両方研磨しやすい 乾式・湿式どちらでも使用可能 水洗いもできるから目詰まりしにくい
  • チタンコーティングダイヤモンドヤスリ3本組 TAKAGI(高儀)

    チタンコーティングダイヤモンドヤスリ3本組

    TAKAGI(高儀)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    収納ケース付 保持力アップ、長寿命
    用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスに最適!形状平・半丸・丸全高(mm)14
  • ダイヤモンドヤスリ 弾力刃 GISUKE(タカギ)

    ダイヤモンドヤスリ 弾力刃

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    しなやかで柔軟性の高い弾力刃 #300(中目) #500(細目)の2WAYタイプ
    用途超硬合金の研削に 爪のお手入れに材質本体:スプリング鋼+工業用ダイヤモンド グリップ:PVC粒度#300(中目)#500(細目)
  • インプリドレッサー NSK(ナカニシ)

    インプリドレッサー

    NSK(ナカニシ)
    6,698税込7,368
    1本
    欠品中
    ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。
    トラスコ品番833-8181軸径(Φmm)11粒度100全長(mm)46質量(g)322018年トラスコ掲載ページ5 1026
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
  • 細工ヤスリセット 中目 SK11

    細工ヤスリセット 中目

    SK11
    2,698税込2,968
    1セット(3本)
    当日出荷
    細工用鉄工ヤスリのセット品です。中目タイプのヤスリセットです。ヤスリ形状は、平・丸・三角です。
    用途鉄を中心とする、金属素材の細かな研削作業。セット内容細工ヤスリ平・丸・三角目の粗さ中目
  • あしつけ棒プラス S(スリム) SHINEX(シャイネックス)

    あしつけ棒プラス S(スリム)

    SHINEX(シャイネックス)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。 あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
    材質不織布研磨剤粒度#80柄長さ(mm)1200研磨面サイズ(mm)70×250
  • スーパーレジストーン ミニター

    スーパーレジストーン

    ミニター
    6,898税込7,588
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
    長さ(mm)150砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • オイルストーン ミニター

    オイルストーン

    ミニター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。
    長さ(mm)100幅(mm)25厚さ(mm)13砥粒A適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • 磨きクロス Strong Tool

    磨きクロス

    Strong Tool
    369税込406
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-2004材質基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)長さ(mm)140幅(mm)140粒度8000イエロー
  • ペン型ダイヤシャープナーG E-Value

    ペン型ダイヤシャープナーG

    E-Value
    889税込978
    1本
    当日出荷
    焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。1丁4役(平・半丸・先細・V溝)のシャープナーです。収納・携帯に便利なペン型グリップです。 表面にはチタンコーティングメッキを施しており、ダイヤモンド粒子の保持力をアップしました。
    用途ペン型シャープナー。材質地金:刃物鋼粒度400相当表面処理ダイヤモンド粒子コーティング適合材焼入金属、超硬素材・セラミックなど材質(ハンドル)アルミニウム断面タイプ平面・曲面・V溝
  • ナイロンタワシ 細目 SK11

    ナイロンタワシ 細目

    SK11
    439税込483
    1個
    当日出荷
    オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
    用途木製品仕上塗り前の塗面研磨、刃物のサビ落とし、金属部品のクリーニング。粒度600寸法(mm)150×230青緑目の粗さ細目
  • ナイロンタワシ SK11

    ナイロンタワシ

    SK11
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
    用途モルタル汚れ落とし、門扉・トタン等のサビ落とし、塗装はがし。寸法(mm)100×150
  • けずるくんアルミ用 千吉

    けずるくんアルミ用

    千吉
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。軽金属、PC、FRP等の研削、研磨に最適です。ウェーブカットにより、仕上がりが紙やすりや鉋をかけたように美しくなります。
    用途アルミなどの研削・研磨作業。仕様アルミ・アクリル用形状全長(mm)215グリップ:緑目の粗さウェーブカット適合材アルミ・アクリルなど
  • 木柄付目立ヤスリ Y-SK11

    木柄付目立ヤスリ

    Y-SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    便利な木柄付の目立てヤスリです。仕上がりのきれいな単目のヤスリです。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
    用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨。仕様目立用タイプ木柄付き材質(柄部)
  • ステン用ヤスリワイド SK11

    ステン用ヤスリワイド

    SK11
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
    用途ステンレス・軟削材・鉄工等の研削・研磨。仕様ステンレス用形状目の粗さ荒目・仕上目適合材ステンレス・軟削材・鉄工等
  • 鉄工用ヤスリワイド SK11

    鉄工用ヤスリワイド

    SK11
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。鉄をはじめ銅、真鍮、アルミ等の研削、研磨に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
    用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用
  • ダイヤモンドヤスリ SK11

    ダイヤモンドヤスリ

    SK11
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。
    用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。仕様グリップ付形状先細半丸粒度300番相当全長(mm)215(ヤスリ部:約80)適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
  • 細工用ヤスリセット Y-SK11

    細工用ヤスリセット

    Y-SK11
    4,698税込5,168
    1パック(5本)
    当日出荷
    細工用ヤスリセット5本組です。鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。
    用途細工用やすりセット。セット内容丸・半丸・平・三角・四角
  • 超精密用ヤスリ Y-SK11

    超精密用ヤスリ

    Y-SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    精密細工に適した、半丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
    用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き形状半丸全長(mm)160適合材鉄などの金属全般
  • 超精密用ヤスリ Y-SK11

    超精密用ヤスリ

    Y-SK11
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    精密細工に適した、丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
    用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き形状全長(mm)160適合材鉄などの金属全般
  • ステンワイヤーブラシ剣型5行 SK11

    ステンワイヤーブラシ剣型5行

    SK11
    689税込758
    1本
    当日出荷
    サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。サビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
    用途強力サビ落し・ペンキはがし。タイプ木柄ブラシ・剣型材質(柄部)材質(毛)ステンレス線・5行
  • 研磨ボール タワック

    研磨ボール

    タワック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    通常のペーパーでは使用しにくい、凹凸面の研磨に最適です。目詰まりしにくく、凹凸面の木工仕上げに便利です。 耐水性ですので、金属の塗装はがし等に水をつけて使用することもできます。
    用途木材の研磨、金属の塗装はがし作業。
  • ネジリブラシ SK11

    ネジリブラシ

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。 ネジリブラシが特徴とする形状とナイロン毛材により、パイプの洗浄に最適です。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
    用途パイプの内側の洗浄等。タイプネジリブラシ径(Φmm)25材質(毛)ナイロン線
  • D型ブラシ(ピアノ線材) SK11

    D型ブラシ(ピアノ線材)

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
    用途強力サビ落とし・ペンキはがし。タイプD型材質(柄部)材質(毛)ラッピング線・3行
  • ヤスリの柄 坪千吉

    ヤスリの柄

    坪千吉
    369税込406
    1個
    当日出荷
    持ちやすく、作業のしやすいヤスリの柄です。手になじむ木柄です。
    用途ヤスリの柄。材質
  • 収納式ダイヤヤスリGOLD SK11

    収納式ダイヤヤスリGOLD

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。
    用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など
  • 家庭用台付砥石 仕上げ用 SK11

    家庭用台付砥石 仕上げ用

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    より優れた切れ味に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。仕上げ研ぎ用なので、より優れた切れ味になります。
    用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。仕様仕上げ研ぎ用粒度3000砥材溶融アルミナ質砥石寸法(mm)175×55×16
  • 空砥ペーパーミニ SK11

    空砥ペーパーミニ

    SK11
    579税込637
    1パック(30枚)
    当日出荷
    カット不要、使いやすい手のひらサイズです。目詰まり防止剤付で長持ちします。30枚セットでお買い得です。
    用途木工素地の仕上げ研磨、塗装前仕上げ研磨、120ペーパーの目ならし。材質人造研磨材、クラフト紙粒度A240寸法(mm)76×140適合材木工
  • 竹ヨブラシ SK11

    竹ヨブラシ

    SK11(4件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    細かな部分のサビ汚れ落としに最適です。サビにくく、水廻りの作業に最適です。細かな部分に最適なミニタイプです。
    用途サビ、汚れ落とし。タイプ竹ブラシ、直柄、ミニ毛丈(mm)12材質(柄部)材質(毛)ステンレス
  • チャンネルブラシワイヤー SK11

    チャンネルブラシワイヤー

    SK11
    519税込571
    1本
    当日出荷
    サビ・ペンキはがしに適したチャンネルブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。
    用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ、直柄材質(毛)ワイヤー鋼線
  • エルゴハンドル付 角ヤスリ BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドル付 角ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
    材質高性能合金鋼
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ユニカット万能ヤスリ ツボサン

    ユニカット万能ヤスリ

    ツボサン
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。
    タイプ目の粗さユニカット
  • チャンネルブラシ 真鍮 GISUKE(タカギ)

    チャンネルブラシ 真鍮

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途キズのつきやすい材質の掃除や研磨などに。
手研磨